PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Verbinder, BSP mit 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die T-Verbindung von einem metrischen Rohr in ein Gegenstück mit kegeligem Whitworth-Rohrgewinde. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde. Nach DIN 2353/ISO 8434-1.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einem Manometer oder Messgerät gleicher Art.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung mit Dichtkantenring für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einem Manometer oder Messgerät gleicher Art.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die Verbindung von vier metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Rückschlagventil (ohne Mutter und Schneidring) mit definiertem Öffnungsdruck und beidseitigem 24°-Rohranschluss. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Reduzierung zum Vergrößern oder Verkleinern des Rohrgewindes von einem Zoll-Außengewinde auf ein Zoll-Innengewinde. Mit zusätzlicher weichdichtender Profildichtung.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus. Nach DIN 2353/ISO 8434-1.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 45°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Reduzierung zum Vergrößern oder Verkleinern des Rohrgewindes von einem Zoll-Außengewinde auf ein Zoll-Innengewinde. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer passenden Anschweißstelle.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Reduzierung zum Vergrößern oder Verkleinern des Rohrgewindes von einem Zoll-Außengewinde auf ein Zoll-Innengewinde. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, passend in Bohrungsform W DIN 3861, für die gerade Verbindung von zwei gleich großen Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!