Menu

340 Ergebnisse für „din127“

Produkte filtern für „din127“
321-336 von 336 Produkten
in 12 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kraftband Optibelt SK, SPA | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Kraftband Optibelt SK, SPA

Optibelt | Keilriemen

Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind.

Suchergebnis fürdin 127
Kettenrad, vorgebohrt, 05B, 8 x 3 mm | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad, vorgebohrt, 05B, 8 x 3 mm

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenräder vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex) oder zweifach (duplex).

Suchergebnis fürdin 127
Stirnrad gerade verzahnt, Edelstahl, Modul 1 | Zahnräder
angesehen
Gekauft
Stirnrad gerade verzahnt, Edelstahl, Modul 1

Zahnräder

Geradverzahntes Stirnzahnrad (M1) aus rostfreiem Stahl, mit einseitiger Nabe. Durch angepassten Radabstand zweier oder mehrerer gepaarter Zahnräder greifen die Zähne ineinander und übertragen die Drehbewegung.

Suchergebnis fürdin 127
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 20-39,99 | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 20-39,99

Wellendichtringe

Der WA ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe.

Suchergebnis fürdin 127
Wellendichtring NBR 70 Shore WAS, 20-39,99 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WAS, 20-39,99 mm

Wellendichtringe

Der WAS ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe. Zusätzlich hat dieser eine Schutzlippe zur Bodenseite.

Suchergebnis fürdin 127
Kettenrad, vorgebohrt, 20B, 1 1/4" x 3/4" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad, vorgebohrt, 20B, 1 1/4" x 3/4"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenräder vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex), zweifach (duplex) oder dreifach (triplex).

Suchergebnis fürdin 127
O-Ring FPM 80 Shore, >120 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring FPM 80 Shore, >120 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürdin 127
Spannbuchse Taperlock, 1615–3030 | Spannbuchsen
angesehen
Gekauft
Spannbuchse Taperlock, 1615–3030

Spannbuchsen

Taper-Spannbuchse mit metrischer, zylindrischer Fertigbohrung und Passfedernut, für eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Klemmbuchse schafft eine Verbindung zwischen Welle und Bauteil, z. B. Zahnrad, Kettenrad oder Keilriemenscheibe.

Suchergebnis fürdin 127
Kettenradscheibe, vorgebohrt, 20B, 1 1/4" x 3/4" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe, vorgebohrt, 20B, 1 1/4" x 3/4"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Kettenradscheibe vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex), zweifach (duplex) oder dreifach (triplex).

Suchergebnis fürdin 127
Stirnrad gerade verzahnt, Kunststoff, Modul 0,5 | Zahnräder
angesehen
Gekauft
Stirnrad gerade verzahnt, Kunststoff, Modul 0,5

Zahnräder

Geradverzahntes Stirnzahnrad (M0,5) aus Kunststoff, mit einseitiger Nabe. Durch angepassten Radabstand zweier oder mehrerer gepaarter Zahnräder greifen die Zähne ineinander und übertragen die Drehbewegung.

Suchergebnis fürdin 127
Kegelrollenlager TIMKEN zöllig Innenteil | Rollenlager
angesehen
Gekauft
Kegelrollenlager TIMKEN zöllig Innenteil

Timken | Rollenlager

Innenteil für einreihiges Kegelrollenlager mit zölliger Abmessung (Zoll), geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Dieses Innenteil besteht aus Innenring und Kegelrollen.

Suchergebnis fürdin 127
3.92 VDL PVC-U Reduktionsmuffe | PVC-Fittings
angesehen
Gekauft
3.92 VDL PVC-U Reduktionsmuffe

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL Reduktionsmuffe aus PVC-U.

Suchergebnis fürdin 127
Stirnrad gerade verzahnt, Kunststoff, Modul 0,7 | Zahnräder
angesehen
Gekauft
Stirnrad gerade verzahnt, Kunststoff, Modul 0,7

Zahnräder

Geradverzahntes Stirnzahnrad (M0,7) aus Kunststoff, mit einseitiger Nabe. Durch angepassten Radabstand zweier oder mehrerer gepaarter Zahnräder greifen die Zähne ineinander und übertragen die Drehbewegung.

Suchergebnis fürdin 127
3.05 VDL PVC-U Reduzierstück | PVC-Fittings
angesehen
Gekauft
3.05 VDL PVC-U Reduzierstück

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL Reduzierstück aus PVC-U.

Suchergebnis fürdin 127
Keilriemenscheibe, Taperlock, SPA/A | Keilriemenscheiben
angesehen
Gekauft
Keilriemenscheibe, Taperlock, SPA/A

Keilriemenscheiben

Keilrillenscheibe mit Profil SPA und A/13 nach ISO 4183/DIN 2211 für Taperbuchse (TB), zum Verbinden zweier Wellen über einen Keilriemen.

Suchergebnis fürdin 127
Spindellager FAG Baureihe HS7, HSS7 Hochgeschwindigkeitsausführung | Kugellager
angesehen
Gekauft
Spindellager FAG Baureihe HS7, HSS7 Hochgeschwindigkeitsausführung

Schaeffler | Kugellager

Einreihiges Schrägkugellager nach DIN 628-1 in Hochgenauigkeitsausführung, ist nicht zerlegbar und hat kleinere Stahlkugeln als Standard-Spindellager. Aufgrund der eingeengten Toleranzen eignet sich das Hochgeschwindigkeits-Spindellager insbesondere für Lagerungen mit höchsten An...

Suchergebnis fürdin 127
321-336 von 336 Produkten