Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen
Klemmbacken, bestehend aus zwei Hälften, gerändelte Innenfläche. Empfohlen zur sicheren Befestigung von zwei Rohren.
Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen
Klemmbacken nach DIN 3015-1 bestehend aus zwei Hälften mit gerändelter oder profilierter Innenfläche. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohrleitungen.
FB Group | F.B. Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit UN/UNF-Gewinde nach ISO 11926-2/3, SAE J514 mit Abdichtung durch O-Ring.
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Hitzeschutzschlauch mit im Vergleich zu PJ dickerem und dichterem Glasfasergeflecht, flüssigkeitsresistent, auch bei Kohlenwasserstoff. Das Schutzmaterial Pyrojacket® weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei F...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!