56 60 64 75 80 192 25 28 32 34 36 38 40 45 48 50 90 112 140 168 30 3F 2 10 1F 9 Stahl Grauguss 2517 3020 3525 vorgebohrt 1210 1610 2012 142,6 mm 152,79 mm 161,97 mm 190,99 mm 203,72 mm 488,92 mm 63,66 mm 71,3 mm 81,49 mm 86,58 mm 91,67 mm 96,77 mm 101,86 mm 114,59 mm 122,23 mm 127,32 mm 229,18 mm 285,21 mm 356,51 mm 427,81 mm 76,39 mm 141 mm 151,19 mm 161,37 mm 189,39 mm 202,12 mm 487,32 mm 62,06 mm 69,7 mm 79,89 mm 84,98 mm 90,07 mm 95,17 mm 100,26 mm 112,99 mm 120,63 mm 125,72 mm 227,58 mm 283,61 mm 354,91 mm 426,21 mm 74,79 mm 150 mm 158 mm 168 mm – 70 mm 75 mm 87 mm 91 mm 97 mm 102 mm 106 mm 120 mm 128 mm 135 mm 82,5 mm – 150 mm 198 mm 49 mm – 457 mm 197 mm 253 mm 324 mm 396 mm 45 mm 51 mm 65 mm 55 mm 25 mm 32 mm – 10 mm 20 mm 13 mm 3 mm 60 mm 75 mm 100 mm 32 mm 42 mm 50 mm 3 kg 3,8 kg 4,5 kg 6,2 kg 7,4 kg 27 kg 1,04 kg 0,64 kg 0,79 kg 0,93 kg 1,15 kg 1,39 kg 1,34 kg 1,87 kg 2,2 kg 2,7 kg 7,2 kg 10,4 kg 14,1 kg 21,5 kg 0,59 kg 8M-56S-36 8M-60S-36 8M-64S-36 8M-75S-36 8M-80S-36 8M-192S-36 8M-25S-36 8M-28S-36 8M-32S-36 8M-34S-36 8M-36S-36 8M-38S-36 8M-40S-36 8M-45S-36 8M-48S-36 8M-50S-36 8M-90S-36 8M-112S-36 8M-140S-36 8M-168S-36 8M-30S-36 GT 8M 36 mm 45 mm
Weitere Merkmale Weniger Merkmale