Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS aus Edelstahl, ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Auf...
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bitnüsse mit Haltefunktion und griffiger Rändelung für eine optimale Handhabung bei Hand und Maschinenbetätigung. Übersichtliche Aufbewahrung mittels Textilgurt zur einfachen Befestigung an Wänden und Werkstattwägen.
Festo | Tandemzylinder, Hochkraftzylinder, Mehrstellungszylinder
Der Mehrstellungsbausatz wird zum Verbinden von 2 Zylinder von der Serie DPNA mit gleichem Kolbendurchmesser zu einem Mehrstellungszylinder benötigt.
Festo | Tandemzylinder, Hochkraftzylinder, Mehrstellungszylinder
Der Mehrstellungsbausatz wird zum Verbinden von 2 Zylinder von der Serie DPVU mit gleichem Kolbendurchmesser zu einem Mehrstellungszylinder benötigt.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden, mit Farbkennzeichnung.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Extra zähharte Bits mit langer Lebensdauer, für den Einsatz mit dem Schlagschraubendreher 921.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Extra zähharte Bits mit langer Lebensdauer, für den Einsatz mit dem Schlagschraubendreher 921.
Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Diese Pumpen sind für hydrostatische Antriebe im geschlossenen Kreislauf, mit Speisepumpe und Druckbegrenzungsventilen, konzipiert.
Die Radialkolbenpumpen Baugruppe 6010 sind ventilgesteuert mit 1, 2 oder 3 Zylindern. Der Antrieb der Kolben erfolgt durch exzentrisch auf der Antriebswelle sitzende Lager (Druckhub der Kolben), die Rückstellung erfolgt durch eine Feder (Saughub der Kolben).
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Extra zähharte Bits mit langer Lebensdauer, für den Einsatz mit dem Schlagschraubendreher 921.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Piezoresistiver, elektronischer Drucksensor SPAE, der mit einer Taste oder dem Display eingestellt werden kann. Der Sensor verfügt über eine Replizierfunktion, und über eine Manipulationssicherung (PIN-Code Eingabe). Alternativ können über eine Teach-In oder über den IO-Link 2 Sc...
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden, mit Farbkennzeichnung.
Sicherungsschraube ohne Schaft aus rostfreiem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb sowie TufLok®-Fleck-Beschichtung, für eine zuverlässige Sicherung bzw. Dichtung von Schraubenverbindungen.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Extra zähharte Bits mit langer Lebensdauer, für den Einsatz mit dem Schlagschraubendreher 921.
Demac | Hydraulikschlauch-Aufroller
Vierfach-Schlauchtrommel mit zusätzlichem Mittelsteg, zum ordentlichen Aufrollen von Schläuchen. Passend für zwei thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche (Thermoplast EX 2).
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Piezoresistiver Drucktransmitter SPTE kompatibel mit dem Signalwandler SCDN.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!