Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Ersatzzylinder und Ersatzpumpe für hydraulische Abzieher mit separater Handpumpe.
Dieses Einstell-Nadellager mit Innenring hat einen Laufbahnring mit sphärischer Mantelfläche und hohlkugeligem Stützring. Dadurch werden statische Fluchtungsfehler der Lagerachse bis 3° kompensiert. Dieses Nadellager ist nicht zur Aufnahme von Schwenk- und Taumelbewegungen geeign...
Dieses Einstell-Nadellager ohne Innenring hat einen Laufbahnring mit sphärischer Mantelfläche und hohlkugeligem Stützring. Dadurch werden statische Fluchtungsfehler der Lagerachse bis 3° kompensiert. Dieses Nadellager ist nicht zur Aufnahme von Schwenk- und Taumelbewegungen geeig...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und zusätzlichem zylindrischem Gummidämmring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Sta...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und zusätzlich quergesprengtem Außenring als Einstellring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt.
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung. Dieses Spannlager auch Einstell-Rillenkugellager genannt, wird auf der Welle mittels Passung fixiert und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie probl...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und einseitig verlängertem Innenring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindust...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und zusätzlich quergesprengtem Außenring als Einstellring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Passung befestigt und ist aufgrund der Ringnuten im Außenring sehr gut für Blechkonstruktionen geeignet.
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und zusätzlichem zylindrischem Gummidämmring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Sta...
Schaeffler | Montageprodukte, Wartungsprodukte
Hydraulischer, dreiarmiger Abzieher zum einfachen Ausbau von vielen aufgeschrumpften Teilen bis 400 kN Abziehkraft, die bei guter axialer und radialer Zugänglichkeit von außen umfasst werden können.
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung. Der einseitig verlängerte Innenring wird durch zwei um 120 ° versetzte Gewindestifte auf der Welle fixiert und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und beidseitig verlängertem Innenring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindus...
Einreihige, montagefertige Baueinheit mit beidseitiger Abdichtung und einseitig verlängertem Innenring. Dieses Spannlager wird auf der Welle mittels Exzenterspannring befestigt und ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindust...
Zweireihiges Nadellager mit Borden bildet mit Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Dieses radial besonders raumsparende und tragfähige Nadellager wird eingesetzt, wenn die Laufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen ist.
Baureihe mit Innenring nach DIN 5429-2, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Kugelkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Schrägkugellager nimmt hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stützlager eingesetzt. Dieses Nadel-Kugellager lässt
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Montagefertige Gehäuseeinheit mit integriertem Spannlager, ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar und für Verschiebewege ausgelegt. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse sind aufeinander
Baureihe ohne Innenring nach DIN 5429-1, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Rollenkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Axialzylinderrollenlager ist mit oder ohne Deckkappe erhältlich, nimmt hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stü...
Baureihe mit zwei Innenringen, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Kugelkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Schrägkugellager nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stützlager eingesetzt. Dieses Nadel-Kugellager lässt keine Sc...
Zweireihiges Nadellager mit Borden bildet mit Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Sehr tragfähiges Nadellager welches eingesetzt wird, wenn die Welle nicht als Wälzlagerlaufbahn ausgeführt ist.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!