Zweiteilige Käfig-Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Proportional-Öler für Aggregate der Baureihe D, zum Zuführen von fein dosierbarer Ölmenge zu Druckluft. Das Druckgefälle, das beim Durchströmen einer Venturidüse entsteht, wird benützt, um aus einem Behälter Öl bis zur Abtropfkappe zu fördern. Von dort fließt der Öltropfen kurz h...
Geschlossene, zweiteilige Käfig-Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Festdrossel VFFG-T für Anschlussleisten VABM-L1- zum Einstellen des Durchflusses beim Be- und Entlüften.
Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen, für Duplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Trelleborg | Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel
Saug- und Druckschlauch (Förderschlauch) für wässrige, säure- und fetthaltige Lebensmittel wie Milch, Säfte, Wein, Bier, Cognac und Spirituosen, pflanzlichen Öle.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Zuganker-Gewindestange VMPAC-ZAS, Schlüsselweite 5 mm. Die Auswahl der Gewindestange-Hülse-Kombination erfolgt über die Anzahl und Breite der einzelnen Platten.
Gleitschiene mit T-Profil aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Gleitschiene für vertikale Förderung, aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen, für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen, für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Druckreglerplatte VMPA mit feststehendem, schwenkbarem Gewindeanschluss M5 oder mit 10 mm Cartridge-Anschluss für Manometer.
Trelleborg | Druckschläuche, Saugschläuche
Flexibler, leichter Steckschlauch PUSH-LOCK BLACK/GREEN, konzipiert für den Einsatz an Robotern in der Automobilindustrie zur pneumatischen und hydraulischen Druckförderung. Eingesetzt mit Steck-Armaturen bei einem max. Betriebsdruck von 16 bar. Nicht geeignet für die Druckimpuls...
Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen von dünnen und dicken Geomembranen. Mit Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter nicht nur unter Kontrolle, die Schweißqualität wird auch genau dokumentiert.
Zweiteilige Käfig-Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen, für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...
Bei dem Filterregelventil für die Druckluftaufbereitung aus der Baureihe MS-LFR sind Filter und Druckregelventil zu einer Einheit zusammengefasst. Der Sinterfilter mit integriertem Wasserabscheider verhindert das Verschmutzen von der Druckluft durch Schmutz, Rost und Kondenswasse...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!