Menu

10 Ergebnisse für „Nabe zu Klauenkupplung“

In welchen Ausführungen sind die Naben von Klauenkupplungen verfügbar? FAQ

Die Naben von Klauenkupplungen gibt es in Stahl- und Aluminiumausführungen. (...) Vorgebohrte Naben eignen sich zur Weiterbearbeitung (Spannsatz oder Passfeder).

Für jede Anwendung die richtige Kupplung Ratgeber

Die Kupplung ist mit unterschiedlichen Nabenausführungen erhältlich: mit zwei langen Naben mit zwei kurzen Naben mit einer kurzen und einer langen Nabe Vorteile der Zahnkupplung reduzierte Trägheitsmomente geräuscharm elastisches Verhalten bei mittleren Temperaturen resistent gegen chemische Produkte einfache Montage Einsatztemperatur: –20 °C bis +80 °C (kurzfristig +120 °C) Klauenkupplung Klauenkupplungen kommen überall im Maschinenbau zum Einsatz. (...) Vorteile der Klauenkupplung optimale innere Nachgiebigkeit gute Alterungsbeständigkeit hoher Ermüdungswiderstand hohe Abriebfestigkeit Öl- und Ozonbeständigkeit unterschiedliche Flex-Elemente Einsatztemperatur zwischen –40 °C und +125 °C (kurzfristig bis +150 °C) Unterschiedliche Ausführungen von Klauenkupplungen wie eine spielarme Variante oder eine Kupplung mit Taperlock-Bohrung in der Nabe sorgen für die notwendige Flexibilität.

1-2 von 2 Inhalten