Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle
Vollsynthetisches Hochleistungsöl für Achsantriebe, das den neuesten Anforderungen von Mercedes-Benz und anderen Herstellern entspricht.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
Enteisungsflüssigkeit aus Ethylenglykol, Isopropylalkohol und destilliertem Wasser zur Enteisung unter anderem von Windschutzscheiben, Propellern und Tragflächen.
Legiertes Schmier- und Regleröl für Wasser-, Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichter. Besonders alterungsbeständig durch hohe oxidative und thermische Stabilität. Es ist mit sehr gutem Korrosionsschutz und mit exzellentem Wasser- und Luftabscheidevermögen ausgestattet.
Shell | Schmierstoffe für die Schifffahrt
Die Shell Gadinia Öle sind legierte Dieselmotoröle, die speziell zur Schmierung von mittelschnell laufenden Tauchkolbenmotoren höchster Leistung in der Schifffahrt entwickelt wurden. Sie bieten durch verbesserte Kolbensauberkaut mehr Sicherheit bei Überlastbetrieb oder schlechter...
Beim Shell Helix Ultra Professional AJ-L 5W-30 handelt es sich um ein vollsynthetisches Motoröl, welches speziell auf die besonderen Anforderungen von Jaguar, Land Rover und für Hochleistungsmotoren, die ACEA C1 benötigen, abgestimmt ist.
Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Biologisch abbaubare Hochleistungs-Hydraulikflüssigkeit auf Basis vollsynthetischer, gesättigter Ester kombiniert mit speziellen zinkfreien Additiven.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
Leistungsstärkstes, halbsynthetisches Mehrbereichsöl mit sehr hohem Viskositätsindex für den ganzjährigen Einsatz in Viertakt-Flugzeugkolbenmotoren. AeroShell Oil W 15W-50 ist das Flugzeug-Kolbenmotoröl mit der besten Tieftemperaturleistung auf dem Markt. Neben Dispersant- und An...
Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle
Shell Spirax S5 CFD M 60 ist ein Hochleistungs-Achsöl, welches entwickelt wurde, um den höchsten Anforderungen extrem belasteter Geländewagen gerecht zu werden. Hochwertige Basisöle und effektive Additive sorgen für ein hohes Leistungsniveau.
Shell | Schmierstoffe für die Schifffahrt
Das Shell Sirius X 30 ist ein hervorragendes Schmieröl das zur Klasse der Super High Performance Diesel Engine Oils (SHPDO) zählt. Das Premium-Schmieröl wurde speziell für schnelldrehende Dieselmotoren, die mit Destillatkraftstoff betrieben werden, für hochbelastete Generatoren u...
Shell Rimula R5 LM 10W-40 ist ein Hochleistungsdieselmotoröl für Nutzfahrzeuge mit Energised-Protection-Formulation, basierend auf Grundölen der Shell-Synthesetechnologie und exklusiver Shell Low-SAPS-Additivtechnologie. Diese Kombination ermöglicht eine verbesserte Additivaktivi...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Kühlerfrostschutz
Silikathaltiges Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Ethylenglykolbasis. Schützt moderne Motoren vor Frost, Rost und Überhitzung und verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen in Kühlsystemen.
Das Shell Naturelle Transformer Fluid S4 I ist eine vollsynthetische, hochwertige Isolierflüssigkeit, auf Basis von ausgesuchten Esterölen. Ideal geeignet ist das Isolieröl für Industrie- und Fahrzeugtransformatoren mit erhöhten Umwelt- und Brandschutzansprüchen.
Cassida | Lebensmittelechte Schmieröle
Cassida Fluid DC 32 ist ein vollsynthetisches Spezialöl, welches für den direkten Lebensmittelkontakt freigegeben ist und unter anderem als Wärmeträgeröl zum Einsatz kommt. Es hat einen hohen Viskositätsindex, ein weites Temperatureinsatzgebiet und eine hohe Temperatur- und Alter...
Shell Spirax S6 ATF VM Plus ist ein Premium-Hochleistungs-Automatikgetriebeöl. Es wird für verlängerte Ölwechselintervalle bis 180.000 km in DIWA.6- und DIWA.5-Getrieben empfohlen. Gleichzeitig ist es für den Einsatz in DIWA.3E- und älteren DIWA-Getrieben für einen verlängerten Ö...
Hochwertige Kühlerflüssigkeit, die die Spezifikationen einer sehr großen Anzahl von Pkw-, Nfz- und Industrieanlagen-Herstellern erfüllt. Sie leitet die Wärme optimal ab und bietet einen hervorragenden Korrosions- und Gefrierschutz.
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
Vollsynthetisches Mehrbereichsmotoröl, das für den Einsatz in der neuen Generation von Kolbenmotoren mit Selbstzündung (Diesel) in der Luftfahrt entwickelt wurde.
Shell Helix HX8 Professional AG 5W-30 ist ein Motoröl auf Basis von Synthesetechnologie. Es erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen bestimmter Hochleistungsmotoren, einschließlich derer von General Motors und solcher, die API SP oder ILSAC GF-6A benötigen.
Shell | Schwer entflammbare Hydrauliköle
Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von Polyalkylenglykol (PAG) und hochwertigen aschefreien Zusätzen. Das Shell Fire-Resistant Hydraulic Fluid S3 DU wurde entwickelt, um die Produktalterung zu reduzieren und die Ölwechselinte...
Shell | Schwer entflammbare Hydrauliköle
Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von hochwertigen Pflanzenölen und Zusätzen. Das Shell Fire-Resistand Hydraulic Fluid S1 DU ist ein „USDA Certified BioPreferred® Produkt”, das entwickelt wurde, um Hydrauliksysteme, die unte...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!