Dünnwandiger, flammwidriger Standard-Schrumpfschlauch ohne Kleber, auf praktischen Kleinspulen im Spenderkarton, Schrumpfrate 2:1. Zum Isolieren, Kennzeichnen, Bündeln und Schützen von Kabelsträngen und Verbindungen.
EKD Gelenkrohr | Energieführungen
Für Standardanwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Die Energieführungskette Kolibri von ekd ist in verschiedenen Größen erhältlich. Die Standardausführung ist im Innenradius zu öffnen.
EKD Gelenkrohr | Energieführungen
Die Energieführungskette Kolibri ist eine sehr kostengünstige, flexible Kabelführung für den leichten Maschinenbau. Sie überträgt Energie und Signale von einer stationären Quelle zu einem beweglichen Endpunkt.
EKD Gelenkrohr | Energieführungen
Die Energieführungskette Kolibri von ekd ist in verschiedenen Größen erhältlich. Diese Ausführung existiert schon länger und unterscheidet sich zur aktuellen Standardausführung hauptsächlich in der Teilung der Kettenglieder. Für Standardanwendungen im Maschinen- und Anlagenbau.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
Transparenter, halogenfreier Kabelmarkierer WKM zum Markieren von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 7 mm bis 115 mm.
OBO Bettermann | Energieführungen
Mit 1-fach-Kunststoffdruckwanne. Mit diesen Bügelschellen lassen sich Leitungen, Kabel und Rohre an C-Profilschienen befestigen.
Extrem widerstandsfähiger, dickwandiger Schrumpfschlauch ohne Kleber, Schrumpfrate bis 4:1. Passend für im Erdboden verlegte Kabel dank feuchtigkeitsdichter Isolation und Korrosionsschutz.
EKD Gelenkrohr | Energieführungen
Plastikzwischensteg für die schnelle Einteilung des Innenraums in Energieführungsketten von ekd.
EKD Gelenkrohr | Energieführungen
Plastiklagensteg für die schnelle Einteilung des Innenraums in Energieführungsketten von ekd.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!