Menu
Teilenummer "K43350" ist nicht mehr im Sortiment, die Alternative ist "M79969" (Produktmerkmale können sich unterscheiden).

Werkstattwagen Tool Rebel, 7 Schubladen, 94-teilig bestückt

von Wera   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Exklusiver, schwarzer Werkstattwagen im Tool-Rebel-Design mit 5 flachen und 2 hohen Schubladen. Zwei der flachen Schubladen sind mit hochwertigem Wera-Werkzeug in Schaumstoffeinlagen bestückt.
Vorteile/Ausführungen
  • 4 Wera Schaumstoffmodule mit 94 Werkzeugen bestückt
  • sehr robuste, doppelwandige, geschweißte Ausführung 
  • abgedichtete Arbeitsplatte schützt das Wageninnere vor Nässe 
  • Seitenwände mit Vierkant-Lochung 
  • ergonomischer Metall-Schiebegriff 
  • Kantenschutz an allen vier Ecken für verlässlichen Aufprallschutz 
  • minimiertes Kipprisiko, da immer nur eine Schublade geöffnet werden kann 
  • Schubladen mit Vollauszug und kugelgelagerten Führungen, mit Selbsteinzug 
  • beschichtete Schubladen sind einfach zu reinigen  
  • zentral verschließbar mit Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Rollen mit Fadenschutz 
  • 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Doppelstopp

Technische Daten
  • Höhe Schubladen
5 x 81 mm, 2 x 166 mm
  • Schubladen belastbar bis
25 kg
  • Tragfähigkeit mobil max. 
540 kg 

Material
  • Wagen aus Stahlblech 
  • Ablagefläche aus Kunststoff, lösemittelbeständig 

Lieferumfang
  • Werkstattwagen
  • Werkzeugmodul Schraubendreher Set 1 
    – 2 Schlitz 5,5 / 7
    – 3 Kreuzschlitz PH 1 / 2 / 3
    – Kreuzschlitz-Vergaser PH 2
    – 2 Kreuzschlitz PZ 1/ 2
    – 2 Schlitz-Elektrikerklinge 4 / 5,5
    – Schlitz-Werkstattklinge 6,5
    – Schlitz-Vergaser 5,5
    – Elektronik-Kreuzschlitz PH 0
    – Elektronik-Schlitz 2,5
    – 2 VDE-Schlitz 2,5 / 3,5
    – 2 Schraubkrallen 4,5–6 / 6–8,5
  • Werkzeugmodul 8000 A Zyklop Knarre 1/4" Set 1
    – Zyklop Speed-Knarre 1/4", 152 mm
    – 2 Verlängerungen 75 mm / 150 mm 
    – Kardangelenk 35,5 mm
    – „Wobble“-Verlängerung 56 mm
    – 14 Steckschlüssel-Einsätze 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15
    – 9 Schraubendreher-Einsätze Torx® TX 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
    – 9 Schraubendreher-Einsätze Innen-6kant 3 x 28 / 4 x 28 / 4 x 100 / 5 x 28 / 5 x 100 / 6 x 28 / 6 x 100 / 8 x 28 / 8 x 100
  •  Werkzeugmodul 6003 Joker Set 1
    – 18 Ringmaulschlüssel Joker 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24
    – Flaschenöffner 
  • Werkzeugmodul Winkelschlüssel Set 1
    – Winkelschraubendreher-Satz Innen-6kant Multicolour 9-tlg. 1,5–10 mm 
    – Winkelschraubendreher-Satz lang Torx® Multicolour 9-tlg. TX 8–40
    – Magnetisiergerät SB 
    – Taschenbandmaß STABILA®, 3 m

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.