Menu

87 Ergebnisse für „Halbschale“

Produkte filtern in Industrieschläuche, Armaturen
1-20 von 65 Produkten
in Industrieschläuche, Armaturen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Halbschalen nach DIN EN 14420-3 | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen nach DIN EN 14420-3

RS | Klemmschalen

Halbschalen nach DIN EN 14420-3 für die sichere Armaturenmontage auf glatte Schlauchstutzen mit Einhängekragen, nach DIN EN 14420 (vormals DIN 2817) bei Schlauchleitungen, insbesondere für die Förderung wassergefährdender, brennbarer und sonstiger gefährlicher Medien.

Suchergebnis fürhalbschalen
Halbschalen aus Polypropylen | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen aus Polypropylen

Klemmschalen

Symmetrische Halbschale aus PP mit 4 Schrauben aus Edelstahl versehen, speziell entwickelt für Schläuche in der Lebensmittelindustrie (lebensmittelecht).

Suchergebnis fürhalbschalen
Halbschalen nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche

RS | Klemmschalen

Halbschalen nach DIN EN 14423, für die sichere und normkonforme Armaturenmontage bei Dampfschlauchleitungen.

Suchergebnis fürhalbschalen
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche

Klemmschalen

Die Knickschutzspirale aus Edelstahl dient zur Verstärkung und zum Schutz des Dampfschlauchs vor Beschädigung durch Knicken, besonders empfohlen für dynamisch stark beanspruchte Dampfschlauchleitungen.

Suchergebnis fürhalbschalen
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14420-3 | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14420-3

Klemmschalen

Die Knickschutzspirale dient zur Verstärkung des Bereichs hinter der Armatur und ist für dynamisch stark beanspruchte Schlauchleitungen besonders geeignet.

Suchergebnis fürhalbschalen
Montage mit Halbschalen | Serviceleistungen
angesehen
Gekauft
Montage mit Halbschalen

Serviceleistungen

Für Schlauchleitungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Dampf bis 18 bar/ 210 °C, brennbaren und wassergefährdenden Durchflussmedien (Tankwagen- und Chemieschläuche). Ohne Armaturen, Schalen/Klemmen, mit oder ohne Herstellung der elektrischen Leitfähigkeit, ohne Dr...

Suchergebnis fürhalbschalen
Schneeschlauch-Hebelarmkupplung mit Halbschalen, Mutterteil, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Schneeschlauch-Hebelarmkupplung mit Halbschalen, Mutterteil, Edelstahl

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Mutter- und Vaterteil einer Schneeschlauch-Hebelarmkupplung in Hochdruckausführung für flüssige Medien mit verstärktem Gehäuse, geeignet zur Selbstmontage, komplett mit Halbschale aus Aluminium.

Suchergebnis fürhalbschalen
Schneeschlauch-Hebelarmkupplung mit Halbschalen, Vaterteil, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Schneeschlauch-Hebelarmkupplung mit Halbschalen, Vaterteil, Edelstahl

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Mutter- und Vaterteil einer Schneeschlauch-Hebelarmkupplung in Hochdruckausführung für flüssige Medien mit verstärktem Gehäuse, geeignet zur Selbstmontage, komplett mit Halbschale aus Aluminium.

Suchergebnis fürhalbschalen
Losflansch SFC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Losflansch SFC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl

Elaflex | Flansche, Drehgelenke

PFA-beschichteter Losflansch nach DIN EN 14420-4 mit SPANNLOC-Sicherheitseinbindung aus Aluminium, für Saug- und Druckbeanspruchung bis 16 bar.

Suchergebnis fürhalbschalen
Festflansch FFC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Festflansch FFC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl

Elaflex | Flansche, Drehgelenke

PFA-beschichteter Festflansch nach DIN EN 14420-4 mit SPANNLOC-Sicherheitseinbindung aus Aluminium, für Saug- und Druckbeanspruchung bis 16 bar.

Suchergebnis fürhalbschalen
Mutterteil-Schlauchverschraubung MC, mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Mutterteil-Schlauchverschraubung MC, mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl

Elaflex | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Mutterteil-Schlauchverschraubung nach DIN EN 14420-5 mit wieder verwendbaren Halbschalen (SPANNLOC-Klemmbacken) aus gepresstem Aluminium, mit Schrauben und Muttern aus Stahl verzinkt und chromatiert.

Suchergebnis fürhalbschalen
Vaterteil-Schlauchverschraubung VC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Schlauchverschraubung VC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl

Elaflex | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen

Vaterteil-Schlauchverschraubungen nach DIN EN 14420-5 mit wieder verwendbaren Halbschalen (SPANNLOC-Klemmbacken) aus gepresstem Aluminium, mit Schrauben und Muttern aus Stahl verzinkt und chromatiert.

Suchergebnis fürhalbschalen
Hebelarmkupplungs-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Hebelarmkupplungs-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Hochwertige, robuste Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Mutterteil) mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, Hebelsicherung und Sicherungsclips, nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828), aus Edelstahl 1.4401.

Suchergebnis fürhalbschalen
Hebelarmkupplungs-Vaterteil mit Tülle für Halbschalen, Form EC, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Hebelarmkupplungs-Vaterteil mit Tülle für Halbschalen, Form EC, Edelstahl

Lüdecke | Kamlok Kupplungen

Hochwertige, robuste Kamlok-Schnellverschlusskupplung (Vaterteil) mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, nach DIN EN 14420-7 (vormals DIN 2828), aus Edelstahl 1.4401.

Suchergebnis fürhalbschalen
Festflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Festflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl

RS | Flansche, Drehgelenke

Festflansch FSL mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-4 mit Vorschweißflansch nach DIN 2632/2633, ohne Halbschalen.

Suchergebnis fürhalbschalen
Losflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Losflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl

RS | Flansche, Drehgelenke

Losflansch FSL mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-4 mit Vorschweißbund und Losflansch nach DIN 2673, ohne Halbschalen.

Suchergebnis fürhalbschalen
Dampfarmatur FSS mit Festflansch | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Dampfarmatur FSS mit Festflansch

RS | Flansche, Drehgelenke

Dampfarmatur FSS nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) mit Vorschweißflansch PN 25/40 nach EN 1092-1, schwere Ausführung, inklusive Pressmessingschalen.

Suchergebnis fürhalbschalen
Dampfarmatur FSS mit Losflansch | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Dampfarmatur FSS mit Losflansch

RS | Flansche, Drehgelenke

Dampfarmatur FSS nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) mit Vorschweißbund und Losflansch PN 25/40 nach EN 1092-1, schwere Ausführung, inklusive Pressmessingschalen.

Suchergebnis fürhalbschalen
PERFORMER BLOC-END® Kupplung für Förderschläuche | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
PERFORMER BLOC-END® Kupplung für Förderschläuche

Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche

Komplette BLOC-END®-Kupplung (inkl. Halbschalen, Dichtungen, Schrauben, Muttern und Scheiben) für den hydraulischen und pneumatischen Materialtransport abrasiver Medien.

Suchergebnis fürhalbschalen
Sicherheits-Hebelarmkupplung Easyloc® Mutterteil mit Tülle für Halbschaleneinband, Form CC, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Hebelarmkupplung Easyloc® Mutterteil mit Tülle für Halbschaleneinband, Form CC, Edelstahl

Elaflex | Kamlok Kupplungen

Easyloc® Mutterteil mit einer Schlauchtülle für Halbschaleneinband. Die automatische Hebelarretierung schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet den höchst...

Suchergebnis fürhalbschalen
1-20 von 65 Produkten