Suche nach "Halbschale"
46 Produkte

Produkte filtern


Produkte filtern
Halbschalen aus Polypropylen | Halbschalen
angesehen
Halbschalen aus Polypropylen

Halbschalen

Die symmetrischen Halbschalen sind mit 4 Schrauben aus Edelstahl versehen, speziell entwickelt für Schläuche in der Lebensmittelindustrie.

Suchergebnis fürHalbschale
Halbschalen nach EN 14420-3 | Halbschalen
angesehen
Halbschalen nach EN 14420-3

RS® Seliger | Halbschalen

Für die sichere Armaturenmontage auf glatte Schlauchstutzen mit Einhängekragen, nach DIN EN 14420 (vormals DIN 2817) bei Schlauchleitungen, insbesondere bei der Förderung wassergefährdender, brennbarer und sonstiger gefährlicher Medien. Montierfertig mit Schrauben und Muttern nac...

Suchergebnis fürHalbschale
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach EN 14420-3 | Halbschalen
angesehen
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach EN 14420-3

Halbschalen

Die Knickschutzspirale dient zur Verstärkung des Bereichs hinter der Armatur, besonders empfohlen für dynamisch stark beanspruchte Schlauchleitungen.

Suchergebnis fürHalbschale
Halbschalen nach EN 14423, für Dampfschläuche | Halbschalen
angesehen
Halbschalen nach EN 14423, für Dampfschläuche

RS® Seliger | Halbschalen

Für die sichere und normkonforme Armaturenmontage bei Dampfschlauchleitungen. Montierfertig inklusive Schrauben und Muttern.

Suchergebnis fürHalbschale
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach EN 14423, für Dampfschläuche | Halbschalen
angesehen
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach EN 14423, für Dampfschläuche

Halbschalen

Die Knickschutzspirale aus Edelstahl dient zur Verstärkung und zum Schutz des Dampfschlauchs vor Beschädigung durch Knicken, besonders empfohlen für dynamisch stark beanspruchte Dampfschlauchleitungen.

Suchergebnis fürHalbschale
Montage mit Halbschalen | Serviceleistungen
angesehen
Montage mit Halbschalen

Serviceleistungen

Für Schlauchleitungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Dampf bis 18 bar/ 210 °C, brennbaren und wassergefährdenden Durchflussmedien (Tankwagen- und Chemieschläuche). Ohne Armaturen, Schalen/Klemmen, mit oder ohne Herstellung der elektrischen Leitfähigkeit, ohne Dr...

Suchergebnis fürHalbschale
Losflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl | Flanscharmaturen
angesehen
Losflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl

RS® Seliger | Flanscharmaturen

Losflansch FSL mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-4 mit Vorschweißbund und Losflansch nach DIN 2673, ohne Halbschalen.

Suchergebnis fürHalbschale
PERFORMER BLOC-END® Kupplung für Förderschläuche | Förderschlauchsysteme
angesehen
PERFORMER BLOC-END® Kupplung für Förderschläuche

Trelleborg | Förderschlauchsysteme

Komplette BLOC-END®-Kupplung (inkl. Halbschalen, Dichtungen, Schrauben, Muttern und Scheiben) für den hydraulischen und pneumatischen Materialtransport abrasiver Medien.

Suchergebnis fürHalbschale
Festflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl | Flanscharmaturen
angesehen
Festflansch FSL mit Schlauchstutzen glatt, Stahl/Edelstahl

RS® Seliger | Flanscharmaturen

Festflansch FSL mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-4 mit Vorschweißflansch nach DIN 2632/2633, ohne Halbschalen.

Suchergebnis fürHalbschale
Schneeschlauch Kristall, mit Sicherheits-Hebelarmkupplungen und Halbschalen | Schneeschläuche
angesehen
Schneeschlauch Kristall, mit Sicherheits-Hebelarmkupplungen und Halbschalen

Schneeschläuche

Signalgelber, vollsynthetischer, flach aufrollbarer, abriebfester Trevira-Schlauch mit Doppelgewebe, an jedem Ende mit ca. 1,5 m weißem Schutzschlauch, mit montierten Sicherheits-Hebelarmkupplungen aus Edelstahl gegen unbeabsichtigtes Öffnen und Halbschalen aus Alu, einerseits VT...

Suchergebnis fürHalbschale
Dampfarmatur FSS mit Festflansch | Dampfarmaturen
angesehen
Dampfarmatur FSS mit Festflansch

RS® Seliger | Dampfarmaturen

Dampfarmatur FSS nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) mit Vorschweißflansch PN 25/40 nach EN 1092-1, schwere Ausführung, inklusive Pressmessingschalen.

Suchergebnis fürHalbschale
Dampfarmatur FSS mit Losflansch | Dampfarmaturen
angesehen
Dampfarmatur FSS mit Losflansch

RS® Seliger | Dampfarmaturen

Dampfarmatur FSS nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) mit Vorschweißbund und Losflansch PN 25/40 nach EN 1092-1, schwere Ausführung, geeignet für Dampftemperaturen bis +230 °C und 100 bar Betriebsdruck (entsprechend der Dampfdruckkurve), inklusive Pressmessingschalen.

Suchergebnis fürHalbschale
Schneeschlauch-Hebelarmkupplung mit Halbschalen, Mutterteil/Vaterteil, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Schneeschlauch-Hebelarmkupplung mit Halbschalen, Mutterteil/Vaterteil, Edelstahl

Lüdecke | Hebelarmkupplungen

Mutter- und Vaterteil einer Schneeschlauch-Hebelarmkupplung in Hochdruckausführung für flüssige Medien mit verstärktem Gehäuse, geeignet zur Selbstmontage, komplett mit Halbschale aus Aluminium.

Suchergebnis fürHalbschale
Losflansch SFC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl | Flanscharmaturen
angesehen
Losflansch SFC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl

ELAFLEX | Flanscharmaturen

PFA-beschichteter Losflansch nach DIN EN 14420-4 mit SPANNLOC-Sicherheitseinbindung aus Aluminium, für Saug- und Druckbeanspruchung bis 16 bar.

Suchergebnis fürHalbschale
Festflansch FFC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl | Flanscharmaturen
angesehen
Festflansch FFC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl

ELAFLEX | Flanscharmaturen

PFA-beschichteter Festflansch nach DIN EN 14420-4 mit SPANNLOC-Sicherheitseinbindung aus Aluminium, für Saug- und Druckbeanspruchung bis 16 bar.

Suchergebnis fürHalbschale
Hebelarmkupplung-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Hebelarmkupplung-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl

Lüdecke | Hebelarmkupplungen

Hochwertige, robuste Schnellverschlusskupplung (Mutterteil) mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, aus Edelstahl.

Suchergebnis fürHalbschale
Hebelarmkupplung-Vaterteil mit Tülle für Halbschalen, Form EC, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Hebelarmkupplung-Vaterteil mit Tülle für Halbschalen, Form EC, Edelstahl

Lüdecke | Hebelarmkupplungen

Hochwertige Schnellverschlusskupplung (Vaterteil) mit glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband, aus Edelstahl.

Suchergebnis fürHalbschale
Sicherheits-Hebelarmkupplung Easyloc® Mutterteil mit Tülle für Halbschaleneinband, Form CC, Edelstahl | Hebelarmkupplungen
angesehen
Sicherheits-Hebelarmkupplung Easyloc® Mutterteil mit Tülle für Halbschaleneinband, Form CC, Edelstahl

ELAFLEX | Hebelarmkupplungen

Easyloc® Mutterteil mit einer Schlauchtülle für Halbschaleneinband. Die automatische Hebelarretierung schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet den höchst...

Suchergebnis fürHalbschale
Mutterteil-Schlauchverschraubung MC, mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl | Schlauchverschraubungen
angesehen
Mutterteil-Schlauchverschraubung MC, mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl

ELAFLEX | Schlauchverschraubungen

Mutterteil-Schlauchverschraubung nach DIN EN 14420-5 mit wieder verwendbaren Halbschalen (SPANNLOC-Klemmbacken) aus gepresstem Aluminium, mit Schrauben und Muttern aus Stahl verzinkt und chromatiert.

Suchergebnis fürHalbschale
Vaterteil-Schlauchverschraubung VC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl | Schlauchverschraubungen
angesehen
Vaterteil-Schlauchverschraubung VC mit Halbschalen, PFA-beschichtet, Edelstahl

ELAFLEX | Schlauchverschraubungen

Vaterteil-Schlauchverschraubungen nach DIN EN 14420-5 mit wieder verwendbaren Halbschalen (SPANNLOC-Klemmbacken) aus gepresstem Aluminium, mit Schrauben und Muttern aus Stahl verzinkt und chromatiert.

Suchergebnis fürHalbschale
1-20 von 46 Produkten
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen