Menu

Flächendichtung 518, mittelfest

von Loctite   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Selbstformende Dichtung, die Flanschen perfekt über einen langen Zeitraum abdichten und somit das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert.
Einsatzbereich
  • verwindungssteife Metallflansche
  • Flächendichtungs- und Dichtungsanwendungen

Vorteile/Ausführungen
  • tropft nicht, ideal für Überkopf-Arbeiten
  • sichtbar unter UV-Licht
  • lösungsmittelbeständig
  • schmierstoffbeständig
  • sofortige Dichtwirkung
  • nach Aushärtung beständig gegen hohe Drücke
  • verhindert Korrosion zwischen den Flanschen 

Anwendungen/Hinweise
  • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein
  • Aushärtung erfolgt unter Luftabschluss zwischen den Flanschflächen

Technische Daten
  • Klebespalt-Ø max.
0,25 mm
  • Temperaturbeständigkeit
–55 °C bis +150 °C

Material
  • thixotrop, gelartig
  • Acrylat
  • chemische Basis aus Dimethacrylatester

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.