Dünnwandiger, nicht flammwidriger Schrumpfschlauch ohne Kleber, transparent, auf Spulen, Schrumpfrate bis 2:1. Wird verwendet, wo Beschriftungen, Kennzeichnungen und Verbindungsstellen sichtbar bleiben sollen.
Dünnwandiger, flammwidriger Schrumpfschlauch ohne Kleber, auf Spulen, Schrumpfrate bis 3:1, nach SAE-AMS-DTL-23053/5 class 1. Zum Isolieren, Kennzeichnen, Bündeln und Schützen von Kabelsträngen und Verbindungen.
OBO Bettermann | Energieführungen
Zur Leitungs- und Kabelführung. Die schraublose Schnellverbindung der Rinnen erfolgt durch den angeformten Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.
EKD Gelenkrohr | Energieführungen
Die Energieführungskette Kolibri ist eine sehr kostengünstige, flexible Kabelführung für den leichten Maschinenbau. Sie überträgt Energie und Signale von einer stationären Quelle zu einem beweglichen Endpunkt.
OBO Bettermann | Energieführungen
Mit 1-fach-Kunststoffdruckwanne. Mit diesen Bügelschellen lassen sich Leitungen, Kabel und Rohre an C-Profilschienen befestigen.
Dünnwandiger, flammwidriger Standard-Schrumpfschlauch ohne Kleber, auf praktischen Kleinspulen im Spenderkarton, Schrumpfrate 2:1. Zum Isolieren, Kennzeichnen, Bündeln und Schützen von Kabelsträngen und Verbindungen.
EKD Gelenkrohr | Energieführungen
Für Standardanwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Die Energieführungskette Kolibri von ekd ist in verschiedenen Größen erhältlich. Die Standardausführung ist im Innenradius zu öffnen.
Harmonisierte, flexible Anschluss- und Steuerleitung H05RR-F für leichte mechanische Beanspruchung und Handgeräte in Haushalt, Küche, Büro. Passend für die Verwendung in trockenen und feuchten Räumen, nur ab und zu im Freien, gemäß EN 50565-2.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
Selbstklebender Kabelmarkierer Write On zum Markieren von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 8 mm bis 32,3 mm.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
DIN-A4-Bogen mit unbeschrifteten, rechteckigen Einlegeschildern, passend für die Kabelmarkierer WKM.
Robuste, geschirmte, VDE-zertifizierte Multifunktions-Steuerleitung mit TPE-Aderisolation und Polyurethan-Außenmantel für den rauen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Für die feste Verlegung als auch gelegentlich flexible Anwendung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Beweg...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!