Menu

783 Ergebnisse für „"verzinkt"“

Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben
61-80 von 754 Produkten
in Verbindungselemente, Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sicherungsmuttern DIN 982, Stahl 8, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 982, Stahl 8, verzinkt

Sicherungsmuttern

Stoppmutter aus Stahl, hohe Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Seilkausche DIN 65457, Stahl, verzinkt | Zubehör
angesehen
Gekauft
Seilkausche DIN 65457, Stahl, verzinkt

Kleinsorge | Zubehör

Kausche aus Stahlblech (ehemals DIN 6899 Form A), zum Schutz von Drahtseilen sowie zur Verstärkung von Seilendschlaufen.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverzinkt
Rändelschrauben DIN 464, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rändelschrauben DIN 464, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit hohem Rändelkopf.

Suchergebnis fürverzinkt
Verschlussschrauben DIN 910, Stahl, verzinkt | Verschlusskappen, Verschlussschrauben
angesehen
Gekauft
Verschlussschrauben DIN 910, Stahl, verzinkt

Verschlusskappen, Verschlussschrauben

Verschlussschraube aus Stahl mit zylindrischem Gewinde (metrischem Feingewinde „M” oder Rohrgewinde „G”) und Außensechskant als Antrieb.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Suchergebnis fürverzinkt
Zahnscheiben DIN 6797 A, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Zahnscheiben DIN 6797 A, Federstahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl mit Außenverzahnung (Form A).

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverzinkt
Fächerscheiben DIN 6798 A, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Fächerscheiben DIN 6798 A, Federstahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl mit Außenverzahnung (Form A).

Suchergebnis fürverzinkt
Sicherungsbleche DIN 462, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsbleche DIN 462, Stahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe mit Innennase aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Nutmuttern.

Suchergebnis fürverzinkt
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf.

Suchergebnis fürverzinkt
Rändelschrauben DIN 653, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rändelschrauben DIN 653, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit flachem Rändelkopf.

Suchergebnis fürverzinkt
Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen".

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben stark, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben stark, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverzinkt
Verlängerungsmuttern Sechskant, DIN 6334, Stahl 8, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Verlängerungsmuttern Sechskant, DIN 6334, Stahl 8, verzinkt

Sechskantmuttern

Langmutter Sechskant aus Stahl mit durchgehendem metrischem Innengewinde.

Suchergebnis fürverzinkt
Ausgleichsstück Typ CW, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Ausgleichsstück Typ CW, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Unterlegscheibe für Trägerklemme Typ A/B, zum Ausgleichen verschiedener Flanschdicken und zur Vergrößerung des Klemmbereichs.

Suchergebnis fürverzinkt
Einpress-Gewindebolzen FH, Stahl, verzinkt | Nieten
angesehen
Gekauft
Einpress-Gewindebolzen FH, Stahl, verzinkt

Nieten

Einpress-Gewindebolzen aus Stahl.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 7349, 200/100 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7349, 200/100 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Suchergebnis fürverzinkt
Holzbauschrauben RAPID® Dual, Dual-Drive, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Holzbauschrauben RAPID® Dual, Dual-Drive, Stahl, verzinkt

Holzschrauben

Holzschrauben aus Stahl mit teilversenkbarem Sechskantkopf und Kombi-Antrieb (Sechskant/TX) sowie Doppelganggewinde (HiLo), Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Suchergebnis fürverzinkt
Einlegeteil Typ W, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Einlegeteil Typ W, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Für Trägerklemme Typ A, zum Ausfüllen der Vertiefung für eine ebene Auflagefläche.

Suchergebnis fürverzinkt
61-80 von 754 Produkten