Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Pister | Absperrkugelhähne, Blockkugelhähne
Kugelhahn mit Rohrverschraubung, schwere Reihe, nach DIN 2353 S.
Pister | Absperrkugelhähne, Blockkugelhähne
Kugelhahn mit Rohrgewinde nach DIN/ISO 228.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Winkel-Flanschverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Verbinden von Rohrenden mit 24°-Anschluss an um 90° abgewinkelten, quadratischen Flanschanschluss. Abdichtung mit O-Ring.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Bördelkegel der leichten L-Baureihe des VOSS-BV-10-Bördelsystems, zum Einpressen in Rohrenden, mit weichdichtendem O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare L-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Kompletter Anschlusssatz des VOSS-BV-10-Bördelsystems der leichten L-Baureihe, bestehend aus Bördelkegel, Bördelklemmring und Bördelüberwurfmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Weichdichtender ES-4-Schneidring mit zwei Schneiden und doppelter Weichdichtung, mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Gerade Steckverschraubung NPQR-DK mit einem Außengewinde und Innensechskant aus Edelstahl, chemikalienbeständig und hydrolysebeständig, für Kunststoffschlauch PFAN bzw. PTFEN im optimierten Design mit reduzierten Schmutzkanten. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich...
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Manometerverschraubung zum Anschluss von Manometern an universellen 24°-Dichtkonus, abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und aufschraubseitiger Dichtkegelmutter sowie manometerseitig über Dichtlinse.
Pister | Absperrkugelhähne, Blockkugelhähne
Kugelhahn mit Rohrverschraubung, leichte Reihe, nach DIN 2353 L.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Bördelkegel der schweren S-Baureihe des VOSS-BV-10-Bördelsystems, zum Einpressen in Rohrenden, mit weichdichtendem O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter, im Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilrin...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
L-Steckverschraubung H-Plus der Serie BS mit einem Außensechskant, drehbar, und kegeligen (R) Außengewinde mit Gewindebeschichtung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!