360° drehbare T-Steckverschraubung (Hohlschraube) mit G-, oder R-Außengewinde, Innengewinde und Außensechskant QSTF, aus der QS Standard-Serie, aus PBT. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
360° drehbare Y-Steckverschraubung mit G-, oder R-Außengewinde und Außensechskant QSYL, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Um 360° drehbare T-Steckverschraubung mit G- oder R-Außengewinde und Außensechskant QST, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
360° drehbare Y-Steckverschraubung (Hohlschraube) mit G- oder R-Außengewinde, G-Innengewinde und Außensechskant QSYTF, aus der QS Standard-Serie, aus PBT. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis +80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Um 360° drehbare L-Steckverschraubung (Hohlschraube) QSLV mit G-, M- oder R-Außengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Vakuumsaugdüse VN für hohe Saugvolumenströme, in Arbeitsbereichen mit geringem Platzangebot, wahlweise in gerader- oder T-Form. Die Vakuumsaugdüse verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und ist wahlweise mit oder ohne integriertem Vakuumschalter zur Überwachung des Vakuum...
Vakuumsaugdüse VN für hohe Saugvolumenströme, in Arbeitsbereichen mit geringem Platzangebot, wahlweise in gerader- oder T-Form. Die Vakuumsaugdüse verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und ist wahlweise mit oder ohne integriertem Vakuumschalter zur Überwachung des Vakuum...
Kunststoffschlauch PAN-V0 mit einer Ummantelung aus PVC, flammhemmend. Die Ummantelung des Schlauchs muss vor dem Stecken in die Steckverschraubung QS-V0 um das Maß X (siehe in der Produktübersicht) abgelängt werden. Für diese Aufgabe steht mit dem Schlauchschneider PAN-V0S das o...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!