Menu

228 Ergebnisse für „"blank/schwarz"“

Produkte filtern für „"blank/schwarz"“
49-60 von 227 Produkten
in 9 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sechskantmuttern DIN 6331, Stahl 10, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 6331, Stahl 10, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit Bund und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E36591
Ihre Suche: blank schwarz
Sechskantmuttern ISO 4032, Stahl 8, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ISO 4032, Stahl 8, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E36757
Ihre Suche: blank schwarz
Zahnscheiben DIN 6797 A, Federstahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Zahnscheiben DIN 6797 A, Federstahl, blank/schwarz

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl mit Außenverzahnung (Form A).

Teilenummer 333035
Ihre Suche: blank schwarz
Sechskantmuttern ISO 4032, Stahl 10, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ISO 4032, Stahl 10, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E36811
Ihre Suche: blank schwarz
Fächerscheiben DIN 6798 V, Federstahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Fächerscheiben DIN 6798 V, Federstahl, blank/schwarz

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl mit Außenverzahnung für Senkkopfschrauben (Form V).

Teilenummer E38373
Ihre Suche: blank schwarz
Kronenmuttern DIN 935, Stahl 8, blank/schwarz | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Kronenmuttern DIN 935, Stahl 8, blank/schwarz

Sicherungsmuttern

Sicherungsmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Sie werden in Verbindung mit Splinten eingesetzt, die durch Bohrungen im Schraubenbolzen formschlüssig gegen Verdrehen gesichert werden.

Teilenummer F99381
Ihre Suche: blank schwarz
Kronenmuttern DIN 935, Stahl 6, blank/schwarz | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Kronenmuttern DIN 935, Stahl 6, blank/schwarz

Sicherungsmuttern

Sicherungsmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Sie werden in Verbindung mit Splinten eingesetzt, die durch Bohrungen im Schraubenbolzen formschlüssig gegen Verdrehen gesichert werden.

Teilenummer 303023
Ihre Suche: blank schwarz
Sechskantmuttern DIN 934, Zoll, Stahl 8, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Zoll, Stahl 8, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit Zoll-Innengewinde nach Norm.

Teilenummer E10242
Ihre Suche: blank schwarz
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Teilenummer 618266
Ihre Suche: blank schwarz
Scheiben ISO 7089, 300 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7089, 300 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer 521921
Ihre Suche: blank schwarz
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 10.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 10.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Teilenummer E42455
Ihre Suche: blank schwarz
Nutmuttern DIN 1804 W, Stahl 5, blank/schwarz | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Nutmuttern DIN 1804 W, Stahl 5, blank/schwarz

Sonderformen

Ungehärtete und ungeschliffene Nutmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Teilenummer E21249
Ihre Suche: blank schwarz
49-60 von 227 Produkten