Menu

317 Ergebnisse für „feuerverzinkt“

Produkte filtern für „feuerverzinkt“
21-40 von 304 Produkten
in 12 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Scheiben DIN 7989-2, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7989-2, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Gedrehte flache Unterlegscheibe der Produktlasse A (Pk A) aus Stahl nach Norm, für Stahlkonstruktionen.

Teilenummer 812442
Ihre Suche: feuerverzinkt
Sechskantmuttern ISO 4032, Stahl 10, feuerverzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ISO 4032, Stahl 10, feuerverzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer B73324
Ihre Suche: feuerverzinkt
Sechskantmuttern ISO 4032, Stahl 8, feuerverzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ISO 4032, Stahl 8, feuerverzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E42985
Ihre Suche: feuerverzinkt
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 8, feuerverzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 8, feuerverzinkt

Sicherungsmuttern

Stoppmutter aus Stahl, niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer K29779
Ihre Suche: feuerverzinkt
Trägerklemme Typ AAF, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Trägerklemme Typ AAF, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Zweiteilige selbstjustierende Klemme mit stufenlosem Klemmbereich für hohe Schubkräfte.

Ihre Suche: feuerverzinkt
Federringe DIN 127 B, Federstahl, feuerverzinkt | Federringe, Stellringe
angesehen
Gekauft
Federringe DIN 127 B, Federstahl, feuerverzinkt

Federringe, Stellringe

Federscheibe aus Federstahl mit glatten Enden (Form B) nach Norm.

Teilenummer E42000
Ihre Suche: feuerverzinkt
Scheiben ISO 7089, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7089, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer 838815
Ihre Suche: feuerverzinkt
Scheiben EN 14399-6, Stahl C45, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben EN 14399-6, Stahl C45, feuerverzinkt

Friedberg | Scheiben

Hochfest vorgespannte Unterlegscheibe aus Stahl für HV-Schraube in Stahlkonstruktionen.

Ihre Suche: feuerverzinkt
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Teilenummer 334713
Ihre Suche: feuerverzinkt
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 8.8, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 8.8, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Teilenummer 418995
Ihre Suche: feuerverzinkt
Rundstahlbügel DIN 3570 A, Stahl, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rundstahlbügel DIN 3570 A, Stahl, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Rundstahlbügel aus Stahl mit glatten Enden (abgeschert) und ungekuppt, Dünnschaft mit Rollgewinde.

Teilenummer 901664
Ihre Suche: feuerverzinkt
Sechskantschrauben EN 14399-4, Stahl 10.9, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben EN 14399-4, Stahl 10.9, feuerverzinkt

Friedberg | Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf HV.

Ihre Suche: feuerverzinkt
Flanschklemme Typ F3, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Flanschklemme Typ F3, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Justierbare Trägerklemme mit Schraube und Mutter für großen Klemmbereich.

Ihre Suche: feuerverzinkt
Scheiben ISO 7089, 300 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7089, 300 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer F45058
Ihre Suche: feuerverzinkt
Scheiben ISO 7090, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7090, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer F64746
Ihre Suche: feuerverzinkt
Klemme Typ FF, Floorfast®, feuerverzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Klemme Typ FF, Floorfast®, feuerverzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Abgestufte Klemme mit Senkschraube zur Befestigung von Stahlbodenbelägen an Stahltragwerken.

Ihre Suche: feuerverzinkt
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E90124
Ihre Suche: feuerverzinkt
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E40271
Ihre Suche: feuerverzinkt
Scheiben ISO 7090, 300 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7090, 300 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer F64750
Ihre Suche: feuerverzinkt
Sechskantmuttern DIN 439 B, Stahl 04, feuerverzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 439 B, Stahl 04, feuerverzinkt

Sechskantmuttern

Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer 342637
Ihre Suche: feuerverzinkt
21-40 von 304 Produkten