Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare L-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Schneeberger | Profilschienenführung
Hochpräzise, robuste Linearführung für Laufwagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Durch das trapezförmige Führungsschienenprofil wird eine hohe Steifigkeit der Führung erreicht und gleichzeitig der Wartungsaufwand e...
PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Edelstahl-Überwurfmuttern sorgen in Kombination mit Verschraubungsstutzen und Schneidringen für leckagefreie Verbindungen.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einstellbare und konterbare 90°-Winkeleinschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf zylindrisches, metrisches Feingewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
90°-Winkel-Verbindungsverschraubung mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Verbinden von zwei Rohrenden mit identischen Außendurchmessern.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Abgeflachte Mutter zum Befestigen und Kontern von Schottverschraubungen.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Gerade Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde durch eine Schottwand. Abdichtung mit zusätzlichem, weichdichtendem Profildichtring.
Parker | Parker Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher mit Innensechskant, zum Verschließen von Einschraubbohrungen mit Innengewinde.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Gewindereduzierung zum Vergrößern oder Verkleinern von Whitworth-Rohrgewinde auf Whitworth-Rohrgewinde. Einschraubseitig abgedichtet über einen weichdichtenden Profilring.
PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Verschluss-Stopfen für Einschraublöcher mit Innensechskant zum Verschließen von Einschraubbohrungen mit Innengewinde. Mit zusätzlicher weichdichtender Profildichtung.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
T-Verbindungsverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Verbinden von drei Rohrenden mit unterschiedlichen Außendurchmessern.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!