Menu

47 Ergebnisse für „Delta“

Planen schützen vor Wind, Wetter und Schmutz Ratgeber

Die Delta-Planen von Dörken weisen eine hohe Reißfestigkeit auf und sind wasser- und chemikalienfest.

Dörken – passende Lösungen für Dach, Keller und Fassade Ratgeber

Unter der Marke DELTA® bietet Dörken seit über 40 Jahren passend aufeinander abgestimmte Systemlösungen für Drainage- und Abdichtungsbahnen, Fassadebahnen und Steildachbahnen.

Was gibt es bei der Verklebung von Dampfbremsen und Dampfsperren zu beachten? FAQ

Diese Arbeiten sind äußerst wichtig und müssen sorgfältig und fachgerecht mit den geeigneten DELTA®-Klebesystemen ausgeführt werden.

Baubedarf Ratgeber

Produkt im Fokus DELTA®-ALPINA – Sicherheit extrem Die wasser- und winddichte Unterdachbahn DELTA®-ALPINA erfüllt die strengen Auflagen der österreichischen ÖNORM B 4119 und der schweizerischen SIA 232/1-2011 sowie die Anforderungen des "Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen" des ZVDH. Die DELTA®-ALPINA ist bei Haberkorn vorkonfektioniert erhältlich. weiter Unsere Lieferanten Der Haberkorn Experte Franz Berzsenyi Lead Einkäufer Hoch- und Tiefbau Der Haberkorn Experte Franz Berzsenyi Lead Einkäufer Hoch- und Tiefbau „Mit unserem breiten Sortiment an Baubedarf konnten wir schon viele Kunden überzeugen.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktion Baustrahler Jetzt anzeigen Aktuell Hoch- und Tiefbau, Holzbau Jetzt anzeigen Zum Download Center News Baucontainer einrichten - für jeden Bedarf

Bauformen, Normen und Leistungsklassen von Keilriemen Ratgeber

Hier ein Überblick über die Einordnung der Riemenmarken unserer Top-Hersteller Gates und Optibelt zu den Leistungsklassen: Leistungsklasse von Schmalkeilriemen Hersteller Niedrig Mittel Hoch Sehr hoch Gates Delta Narrow Super HC (MN) Quadpower 4 Predator Optibelt Optibelt SK Red Power 3 Super XE- Power pro Blue Power II Keilriemen der unteren Leistungsklasse wie der Gates-Delta-Narrow bzw.

Flachdachschutz von DELTA® Ratgeber

Flachdächer bestehen meist aus mehreren Funktionsschichten; jedes Flachdach verfügt über eine Dampfsperre, eine Wärmedämmung und eine Abdichtung. Optional können dann noch Wurzelschutz-, Trenn- und Dränschichten, Schutz- und Dränbahnen, Oberflächenschutz wie Kies sowie Subs...

Womit klebt man Sockeldämmplatten auf DELTA®-Thene? FAQ

Hierfür eignen sich am besten spezielle Klebstoffe wie z. B. Instastick (DOW) oder Perimeterkleber (Soudal). Auch bitumenbasierte Klebstoffe (lösungsmittelfrei) und Bitumendickbeschichtungen sind möglich.

Wie lange dürfen DELTA®-Klebemittel gelagert werden? FAQ

Die Lagerfähigkeit eines Klebstoffes hängt von verschiedenen Faktoren ab: Ob er lösungsmittelhaltig ist, wie er verpackt wird, um welche Art von Klebstoff es sich handelt, ob er aus einer oder zwei Komponenten besteht usw. Das Wichtigste ist aber die Lagerung: kühl und troc...

Qualität und Rückverfolgbarkeit Ratgeber

Zertifikate DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)  DNV (Det Norske Veritas)  EBA (Eisenbahn-Bundesamt)  TÜV (Technischer Überwachungsverein)  Qualitäts- und Umweltzertifikate ISO 9001  ISO 14001  lizenziert von Dörken, die Delta-Protekt®-Oberflächenbeschichtung im eigenen Unternehmen durchzuführen  RoHs-, ELV- und Reach-konform Ebenso wie Nord-Lock legen auch wir bei Haberkorn großen Wert auf höchste Qualität.

Thermische Montage Ratgeber

Delta-T-Steuerung Diese Methode wird für Lager mit reduzierter Lagerluft verwendet.

Die Haltbarkeit von Schutzhelmen Ratgeber

UV-Indikator auf den Helmen) 4 Jahre Delta Plus 3–4 Jahre 7 Jahre

21-31 von 31 Inhalten