Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Isolierendes Abdecktuch aus EPDM
Edding | Beschriftungswerkzeuge
Marker mit wachsartiger, herausdrehbarer Spitze für permanente Markierungen auf rauen, verschmutzten oder rostigen Oberflächen.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Ableitende, zuschneidbare Matte aus einer Kombination von fester, laminierter Oberfläche auf federndem Schaumvinyl; für maximale Haltbarkeit und hohen Anti-Ermüdungs-Effekt. Riffelblechprofil sorgt für hohe Rutschfestigkeit und einfache Drehbewegungen auf der Matte. Alle vier Sei...
Semperit | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Spezielle Gummimischungen können zu elektrisch isolierenden Artikeln für unterschiedliche Einsatzzwecke verarbeitet werden. Isolierläufer sind mit einer Vulkanette „geprüft nach VDE 0303 bis 20.000 bzw. 50.000 Volt“ gekennzeichnet. Die Verwendung geprüfter Isolierläufer entbindet...
bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
Armlehne ist in Höhe, Breite und Tiefe verstellbar und die Armauflage ist schwenk- und arretierbar.
Greifer mit kardanischer Aufhängung, in unterschiedlichen Positionen am Blech anschlagbar. Er kann aus der Horizontalen aufrichten, aus der Senkrechten ablegen oder bei seitlichem Anschlag über die Kante anheben.
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Ableitende Matte aus einer Kombination von fester, laminierter Oberfläche auf federndem Schaumvinyl; für maximale Haltbarkeit und hohen Anti-Ermüdungs-Effekt. Riffelblechprofil sorgt für hohe Rutschfestigkeit und einfache Drehbewegungen auf der Matte. Alle vier Seiten sind abgesc...
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Arbeitsplatzmatte mit Riffeloberfläche auch für Drehbewegungen. Unterstützt die Venenpumpen und reduziert somit die Bildung von Krampfadern, reduziert Ermüdungserscheinungen, Fuß-, Bein- und Rückenschmerzen und entlastet die Muskulatur. Die Stolpergefahr wird durch abgeschrägte K...
Elektrische Kompaktanlage mit doppelwandigem Tank, Füllstandanzeige und optischer Leckanzeige, digitalem Handdurchlaufzähler, 8-m-Förderschlauch mit Schlauchhalterung und Montageplatte zur oberirdischen Lagerung von Frischölen in geschlossenen Räumen.
Speziell an die Bedürfnisse der Verwaltung angepasster Verbandskoffer, Füllung nach ÖNORM Z1020, Typ 1 (für Betriebe bis 5 Beschäftigte), ergänzt um eine branchentypische Zusatzausstattung entsprechend den individuellen Berufsrisiken und den daraus resultierenden Risikobewertunge...
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Mit Noppenoberfläche (Halbkugeln), unterstützt die Venenpumpen und reduziert somit die Bildung von Krampfadern und Ermüdungserscheinungen, Fuß-, Bein- und Rückenschmerzen. Die Stolpergefahr wird durch abgeschrägte Kanten (+ 2 cm) reduziert.
bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
Dieses innovative und simple Prinzip ermöglicht es, Ihren ESD Sintec-Arbeitsstuhl auf die individuelle Arbeitsplatzsituation anzupassen, hervorragender Sitzkomfort.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!