Menu

103 Ergebnisse für „Verteiler“

Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben
1-20 von 78 Produkten
in Verbindungselemente, Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Lastverteilteller Isofast IR | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
Lastverteilteller Isofast IR

SFS | Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Halteteller ist ein mechanisches Befestigungselement für Dachabdichtungssysteme.

Suchergebnis fürverteiler
Scheiben ISO 7090, Messing | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7090, Messing

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverteiler
Karosseriescheiben, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Karosseriescheiben, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.

Suchergebnis fürverteiler
Scheiben VSM 13904, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben VSM 13904, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase mit größerem Außendurchmesser wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverteiler
Fassonscheiben, Stahl, vernickelt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Fassonscheiben, Stahl, vernickelt

Scheiben

Rosette aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverteiler
Auspresspistole FIS DM S Pro | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Auspresspistole FIS DM S Pro

Fischer | Dübeltechnik

Robuste, manuelle Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

Suchergebnis fürverteiler
Schallschutzwinkel GePi 80 Connect, für Holzverbindungen | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Schallschutzwinkel GePi 80 Connect, für Holzverbindungen

Pitzl | Winkelverbinder

Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbinden eine Schallübertragung sowohl über dem

Suchergebnis fürverteiler
Kork-Unterlage für Terrassensysteme | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Kork-Unterlage für Terrassensysteme

Eurotec | Unterkonstruktion

Nachhaltiger, ökologischer Dachschutzkork, für Terrassenverstellfüße auf PVC-Foliendächern, zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen der Dachhaut.

Suchergebnis fürverteiler
Scheiben ISO 7093-1, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7093-1, 200 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverteiler
Abstandhalter Kork-Pad | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Abstandhalter Kork-Pad

Eurotec | Unterkonstruktion

Nachhaltige, ökologische und selbstklebende Unterlagspads aus Kork, für Terrassenaufbauten zum Schutz des Holzes. Zudem ermöglichen die Korkplatten eine Höhennivellierung der Unterkonstruktion und die Lasten werden gleichmäßig verteilt.

Suchergebnis fürverteiler
Unterlegscheibe US | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Unterlegscheibe US

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Unterlagscheiben passend für Simpson-Produkte als Lastverteilungsfläche bei Zuganker oder Winkel.

Suchergebnis fürverteiler
Gasbetondübel GB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Gasbetondübel GB

Fischer | Dübeltechnik

Spezialdübel für den Einsatz in Porenbeton, ideal um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer zu befestigen. Außenrippen schneiden sich beim Einschlagen formschlüssig in den weichen Baustoff und sorgen für optimale Druckverteilung und Haltewerte.

Suchergebnis fürverteiler
Granulat-Unterlage für Terrassensysteme | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Granulat-Unterlage für Terrassensysteme

Unterkonstruktion

Gummigranulat-Zuschnitt als Abstand zwischen Terrassenunterkonstruktion und Untergrund.

Suchergebnis fürverteiler
Scheiben für Senkschrauben 90°, Aluminium | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkschrauben 90°, Aluminium

Scheiben

Unterlegscheibe aus Aluminium wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverteiler
Kippdübel DUOTEC | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Kippdübel DUOTEC

Fischer | Dübeltechnik

Zwei-Materialkomponenten-Dübel mit glasfaserverstärkter Kunststoff-Bundhülse für die Aufnahme hoher Zug- und Querlasten in allen Plattenbaustoffen. Die rote und harte Komponente der Dübelhülse ermöglicht die gleichmäßige Lastverteilung und die graue, weiche verhindert die Beschäd...

Suchergebnis fürverteiler
Scheiben DIN 9021, Messing | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 9021, Messing

Scheiben

Unterlegscheibe aus Messing wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverteiler
Scheiben ISO 7090, 300 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7090, 300 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverteiler
Gasbetondübel GB, greenline | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Gasbetondübel GB, greenline

Fischer | Dübeltechnik

Aus nachwachsenden Rohstoffen (min. 50 %) hergestellter Spezialdübel, für den Einsatz in Porenbeton, ideal um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer zu befestigen. Außenrippen schneiden sich beim Einschlagen formschlüssig in den weichen Baustoff und sorgen für optimale D...

Suchergebnis fürverteiler
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverteiler
Scheiben für Senkschrauben 90°, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkschrauben 90°, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverteiler
1-20 von 78 Produkten