Menu

781 Ergebnisse für „"verzinkt"“

Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben
101-120 von 752 Produkten
in Verbindungselemente, Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kronenmuttern DIN 935, Stahl 8, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Kronenmuttern DIN 935, Stahl 8, verzinkt

Sicherungsmuttern

Sicherungsmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Sie werden in Verbindung mit Splinten eingesetzt, die durch Bohrungen im Schraubenbolzen formschlüssig gegen Verdrehen gesichert werden.

Suchergebnis fürverzinkt
Fächerscheiben DIN 6798 J, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Fächerscheiben DIN 6798 J, Federstahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl mit Innenverzahnung (Form J).

Suchergebnis fürverzinkt
Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Temperguss, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Temperguss, verzinkt

Sonderformen

Flügelmutter aus Temperguss nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 7989-1, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7989-1, Stahl, verzinkt

Scheiben

Gestanzte flache Unterlegscheibe der Produktlasse C (Pk C) aus Stahl nach Norm, für Stahlkonstruktionen.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 435, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 435, Stahl, verzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Suchergebnis fürverzinkt
Doppelgewindeschrauben WT-T, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Doppelgewindeschrauben WT-T, Stahl, verzinkt

SFS | Holzschrauben

Selbstbohrende Holzbefestiger aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie SMART-BIT Bohrspitze und Doppelgewinde (DG).

Suchergebnis fürverzinkt
Federscheiben DIN 137 B, Federstahl, verzinkt | Federringe, Stellringe
angesehen
Gekauft
Federscheiben DIN 137 B, Federstahl, verzinkt

Federringe, Stellringe

Federringe aus Federstahl, gewellt (Form B) nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 985, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde

Sicherungsmuttern

Stoppmutter aus Stahl, niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Feingewinde nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 433, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 433, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, speziell für Zylinderschrauben geeignet.

Suchergebnis fürverzinkt
Zahnscheiben DIN 6797 J, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Zahnscheiben DIN 6797 J, Federstahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl mit Innenverzahnung (Form J).

Suchergebnis fürverzinkt
Spanplattenschrauben Senkkopf mit Fräsrippen, TX, Stahl, verzinkt, gelb | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Spanplattenschrauben Senkkopf mit Fräsrippen, TX, Stahl, verzinkt, gelb

Holzschrauben

Holzschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Fräsrippen unter dem Kopf. Erhältlich mit Vollgewinde (VG) oder Teilgewinde (TG).

Suchergebnis fürverzinkt
Sicherungsbleche DIN 463, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsbleche DIN 463, Stahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe mit zwei Lappen aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.

Suchergebnis fürverzinkt
Schienenklemme Typ BR, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Schienenklemme Typ BR, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Einfache Klemme für Langsamfahrschienen und Kranschienen am Boden, auf Schienenträgern und Portalgerüsten.

Suchergebnis fürverzinkt
Vierkantmuttern DIN 557, Stahl 5, verzinkt | Vierkantmuttern
angesehen
Gekauft
Vierkantmuttern DIN 557, Stahl 5, verzinkt

Vierkantmuttern

Vierkant-Einlegemutter aus Stahl nach Norm. Sie wird oft als Einschiebemutter für Profilschienen verwendet und ist auch das Hauptteil der Käfigmutter.

Suchergebnis fürverzinkt
Federringe DIN 128 A, Federstahl, verzinkt | Federringe, Stellringe
angesehen
Gekauft
Federringe DIN 128 A, Federstahl, verzinkt

Federringe, Stellringe

Federscheibe aus Federstahl, gewölbt (Form A) nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Flanschklemme Typ FL, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Flanschklemme Typ FL, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Justierbare Trägerklemme mit Stellschraube und Kontermutter für Träger mit parallelen und geneigten Flanschen. Erhältlich mit Duchgangsloch (Typ D) oder Gewinde (Typ T).

Suchergebnis fürverzinkt
Sechskantmuttern DIN 6330, Stahl 10, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 6330, Stahl 10, verzinkt

Sechskantmuttern

Hohe Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 125 B, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 B, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase (Form B) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverzinkt
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Suchergebnis fürverzinkt
101-120 von 752 Produkten