Menu

167 Ergebnisse für „Beilagscheibe“

Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben
61-80 von 164 Produkten
in Verbindungselemente, Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Scheiben für Senkschrauben 90°, Edelstahl A1 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkschrauben 90°, Edelstahl A1

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben DIN 440 V, 100 HV, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 440 V, 100 HV, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben DIN 440 V, 100 HV, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 440 V, 100 HV, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit Vierkantloch, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben ohne Loch, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ohne Loch, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Loch aus Stahl ist universell einsetzbar, sie wird z. B. als Ausgleichscheibe, Rohrabdeckung verwendet oder der Innendurchmesser kann selbst bestimmt und gebohrt werden.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben DIN 1441, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1441, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe grob aus rostfreiem Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben DIN 1441, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1441, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe grob aus Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben DIN 7349, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7349, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben DIN 1440, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1440, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl nach Norm, die vor allem für Bolzen geeignet ist.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben DIN 125 A, Aluminium | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, Aluminium

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben DIN 435, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 435, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Sicherungsbleche DIN 432, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsbleche DIN 432, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Sicherungsscheibe mit Außennase aus Stahl nach Norm zur formschlüssigen Verdrehsicherung von Muttern.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben ISO 7089, 300 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7089, 300 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben DIN 125 A, Messing | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, Messing

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben DIN 134, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 134, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl mit etwas größerem Außendurchmesser.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben ISO 7093-1, 200 HV, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7093-1, 200 HV, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben DIN 7349, 200/100 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7349, 200/100 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
Scheiben für Senkschrauben 90°, NFE 27-619, Edelstahl A1 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkschrauben 90°, NFE 27-619, Edelstahl A1

Scheiben

Rosette aus Vollmetall gedreht nach AFNOR-Norm NFE 27-619 wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürbeilagscheibe
61-80 von 164 Produkten