Menu

781 Ergebnisse für „"verzinkt"“

Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben
181-200 von 752 Produkten
in Verbindungselemente, Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Gewindestifte mit ISK, ISO 4027, Stahl 45H, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindestifte mit ISK, ISO 4027, Stahl 45H, verzinkt

Metrische Schrauben

Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant (ISK) als Antrieb und Spitze sowie metrischem Regelgewinde.

Suchergebnis fürverzinkt
Vollgewindeschrauben Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Pitzl | Holzschrauben

Vollgewindeschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Suchergebnis fürverzinkt
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 5-2, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 5-2, verzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Blindnietmuttern GESIPA®, Flachkopf, Rändelschaft, offen, Stahl, verzinkt | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnietmuttern GESIPA®, Flachkopf, Rändelschaft, offen, Stahl, verzinkt

Gesipa | Nieten

Offene Einnietmutter aus Stahl mit Flachkopf, gerändeltem Rundschaft sowie Innengewinde, verbindet dünnwandige Bauteile aus nahezu allen Materialien und erzeugt eine tragfähige, lösbare Verbindung.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben ISO 7092, 200 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7092, 200 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, speziell für Zylinderschrauben geeignet.

Suchergebnis fürverzinkt
Zahnscheiben DIN 6797 V, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Zahnscheiben DIN 6797 V, Federstahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl mit Außenverzahnung für Senkkopfschrauben (Form V).

Suchergebnis fürverzinkt
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Flanschklemme Typ F9, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Flanschklemme Typ F9, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Justierbare Trägerklemme mit (NC) oder ohne (NB) Schraube/Mutter für parallel verlaufende Träger gleicher Breite.

Suchergebnis fürverzinkt
Einschraubmuttern RAMPA® Typ B, Stahl, verzinkt | Gewindeeinsätze
angesehen
Gekauft
Einschraubmuttern RAMPA® Typ B, Stahl, verzinkt

Gewindeeinsätze

Selbstschneidender Gewindeeinsatz aus Stahl mit Schlitz und durchgehendem Innengewinde.

Suchergebnis fürverzinkt
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben ISO 7090, 200 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7090, 200 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe mit Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverzinkt
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Suchergebnis fürverzinkt
Sechskantmuttern DIN 934, Zoll, Stahl 8, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Zoll, Stahl 8, verzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit Zoll-Innengewinde nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Sicherungsmuttern ISO 7042, Ganzstahl 10, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern ISO 7042, Ganzstahl 10, verzinkt

Sicherungsmuttern

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus Ganzstahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Suchergebnis fürverzinkt
Sechskantmuttern ISO 4035, Stahl 05, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ISO 4035, Stahl 05, verzinkt

Sechskantmuttern

Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Abverkauf
Spanplattenschrauben HECO-FIX-plus®, Senkkopf mit TX, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Spanplattenschrauben HECO-FIX-plus®, Senkkopf mit TX, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb. Erhältlich mit Vollgewinde (VG) oder Teilgewinde (TG).

Suchergebnis fürverzinkt
Sicherungsmuttern ISO 10511, Stahl 05, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern ISO 10511, Stahl 05, verzinkt

Sicherungsmuttern

Stoppmutter aus Stahl, niedrige Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
Augenschrauben DIN 444 B, Stahl 4.6, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Augenschrauben DIN 444 B, Stahl 4.6, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Augenkopf (Form B).

Suchergebnis fürverzinkt
Sechskant-Blechschrauben DIN 7976 C, Stahl, verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
Sechskant-Blechschrauben DIN 7976 C, Stahl, verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Blechschraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Spitze.

Suchergebnis fürverzinkt
Trägerklemme Typ D2, verzinkt, Lindapter® | Schraubanker
angesehen
Gekauft
Trägerklemme Typ D2, verzinkt, Lindapter®

Lindapter | Schraubanker

Klemme mit Stellschraube für stufenlosen Klemmbereich zur Anpassung an unterschiedliche Flanschdicken.

Suchergebnis fürverzinkt
181-200 von 752 Produkten