Menu

251 Ergebnisse für „quad power 4“

Produkte filtern in Scheiben, Sicherungselemente
1-20 von 247 Produkten
in Scheiben, Sicherungselemente
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Karosseriescheiben, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Karosseriescheiben, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.

Teilenummer 958528
Ihre Suche: quadpower 4
Sperrkantscheiben Form M, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sperrkantscheiben Form M, Edelstahl A4

Teckentrup | Scheiben

Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.

Ihre Suche: quadpower 4
Scheiben DIN 7349, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7349, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Teilenummer 233204
Ihre Suche: quadpower 4
Federringe DIN 127 B, Edelstahl A4 | Federringe, Stellringe
angesehen
Gekauft
Federringe DIN 127 B, Edelstahl A4

Federringe, Stellringe

Federscheibe aus rostfreiem Stahl mit glatten Enden (Form B) nach Norm.

Teilenummer E28824
Ihre Suche: quadpower 4
Sicherungsscheiben S, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsscheiben S, Edelstahl A4

Schnorr | Scheiben

Beidseitig gerippte SCHNORR®-Spannscheibe aus rostfreiem Stahl, Standardausführung mit hoher Sicherheit gegen Vorspannkraftverlust und Losdrehen.

Ihre Suche: quadpower 4
Dichtscheiben EPDM, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Dichtscheiben EPDM, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit grauer EPDM-Dichtung, für eine sichere und abgedichtete Verschraubung. Sie verbessert nachhaltig die dynamische Festigkeit einer Verbindung.

Teilenummer M42064
Ihre Suche: quadpower 4
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E04753
Ihre Suche: quadpower 4
Scheiben für Senkschrauben 90°, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkschrauben 90°, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer 820586
Ihre Suche: quadpower 4
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Teilenummer E24636
Ihre Suche: quadpower 4
Federringe DIN 7980, Edelstahl A4 | Federringe, Stellringe
angesehen
Gekauft
Federringe DIN 7980, Edelstahl A4

Federringe, Stellringe

Federscheibe aus rostfreiem Stahl unterscheidet sich von DIN 127 durch den geringeren Außendurchmesser. Daher passt er zu dem kleinen Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912).

Teilenummer E18872
Ihre Suche: quadpower 4
Scheiben DIN 433, 140 HV, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 433, 140 HV, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl, speziell für Zylinderschrauben geeignet.

Teilenummer E22043
Ihre Suche: quadpower 4
Sperrkantscheiben NSK, Form B, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sperrkantscheiben NSK, Form B, Edelstahl A4

Teckentrup | Scheiben

Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl, Form B für große Druckübertragungsflächen und Langlochbefestigungen, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.

Ihre Suche: quadpower 4
Spannscheiben DIN 6796, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Spannscheiben DIN 6796, Edelstahl A4

Scheiben

Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl ist ein mitverspanntes Federelement in Form einer Tellerfeder, deren Sicherungswirkung ausschließlich auf Kraftschluss beruht.

Teilenummer 962120
Ihre Suche: quadpower 4
Sperrkantscheiben Form Z, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sperrkantscheiben Form Z, Edelstahl A4

Teckentrup | Scheiben

Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.

Ihre Suche: quadpower 4
Sperrkantscheiben Form K, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sperrkantscheiben Form K, Edelstahl A4

Teckentrup | Scheiben

Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl, verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung, das durch äußere Einflüsse (z. B. Schwingung oder Korrosion) entstehen kann.

Ihre Suche: quadpower 4
Scheiben DIN 1052, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1052, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Teilenummer 960385
Ihre Suche: quadpower 4
Scheiben DIN 1440, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1440, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, die vor allem für Bolzen geeignet ist.

Teilenummer E28631
Ihre Suche: quadpower 4
Scheiben DIN 1441, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1441, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe grob aus rostfreiem Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.

Teilenummer 960325
Ihre Suche: quadpower 4
Scheiben DIN 434, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 434, Edelstahl A4

Scheiben

Vierkantscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.

Teilenummer 478506
Ihre Suche: quadpower 4
Scheiben DIN 435, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 435, Edelstahl A4

Scheiben

Vierkantscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Teilenummer 449647
Ihre Suche: quadpower 4
1-20 von 247 Produkten