Shell Helix Ultra Racing 5W-40 mit der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell bietet mit einer höheren Viskosität maximalen Lager- und Verschleißschutz unter extremen Leistungsanforderungen und Rennbedingungen.
Shell Spirax S6 ATF A668 ist ein vollsynthetisches Automatikgetriebeöl mit Viskositätsindexverbesserern für Nutzfahrzeuge. Es ist für verlängerte Ölwechselintervalle freigegeben und bleibt auch unter schweren Betriebsbedingungen stabil.
Shell Turbo S4 GX wurde – basierend auf der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”) – speziell für die Anforderungen der neuesten, hocheffizienten Turbinenanlagen entwickelt. Es überzeugt durch eine hervorragende Langzeit-Performance unter extremsten Betriebsbedingungen.
Gasmotorenöl für selbstansaugende und aufgeladene, moderne 2- und 4-Takt-Gasmotoren, die ein Öl mit niedrigem Aschegehalt benötigen. Durch geringen Phosphorgehalt sehr gut für Motoren mit Katalysatoren geeignet. Hohe Stabilität gegen Alterung und Nitration; optimale Neutralisatio...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell Turbine Oil 390 ist ein synthetisches Diesteröl mit kinematischer Viskosität 3 mm2/s, das eine sorgfältig ausgewählte und ausgewogene Kombination von Additiven enthält, um die Wärme- und Oxidationsstabilität zu verbessern und die Belastbarkeit des Grundöls zu erhöhen.
Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle
Shell Spirax S3 G 80W ist ein multifunktionales Schaltgetriebeöl für Schaltgetriebe von MAN und anderen OEM. Speziell ausgewählte Mineralöle und ein Additivpaket der neuesten Technologie führen zu einer verbesserten Schmierung der Antriebseinheit und so zu verlängerten Ölwechseli...
Shell | Achsöle, Schaltgetriebeöle
Shell Spirax MA 80W ist ein automotives EP-Schaltgetriebeöl (Extreme Pressure) mit einem multifunktionalen Additivsystem.
Legiertes Schmier- und Regleröl für Wasser-, Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichter. Besonders alterungsbeständig durch hohe oxidative und thermische Stabilität. Es ist mit sehr gutem Korrosionsschutz und mit exzellentem Wasser- und Luftabscheidevermögen ausgestattet.
Legiertes Schmier- und Regleröl für Wasser-, Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichter. Besonders alterungsbeständig durch hohe oxidative und thermische Stabilität. Es ist mit sehr gutem Korrosionsschutz und mit exzellentem Wasser- und Luftabscheidevermögen ausgestattet.
Shell Helix HX7 10W-40 mit Synthesetechnologie-Grundölen und der einzigartigen aktiven Reinigungstechnologie von Shell hält Motoren sauber und bietet exzellenten Verschleißschutz unter anspruchsvollen, alltäglichen Fahrbedingungen zur Verlängerung der Motorlebensdauer.
Shell Spirax S4 ATF HDX ist ein Höchstleistungs-ATF für moderne Automatikgetriebe. Es ist von herausragender Qualität auf Basis der Shell-XHVI-Synthesetechnologie, welche verlängerte Ölwechselintervalle auch bei schwerstem Betrieb ermöglicht.
Shell Mysella S5 S 40 ist ein Premium-Gasmotorenöl. Es wurde speziell entwickelt, um lange Ölwechselintervalle zu ermöglichen und Motoren optimal zu schützen. Aufgrund seiner besonderen Formulierung bietet es besonderen Schutz gegen Korrosion und Oxidation, welche durch Schwefel-...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!