Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
Zinkhaltiges, energieeffizientes, auf Gas-to-Liquid-Technologie basierendes Hochleistungshydrauliköl, das aufgrund seines breiten Temperatureinsatzbereiches für die meisten klimatischen Verhältnisse geeignet ist.
Biologisch abbaubare, synthetische Hydraulikflüssigkeit auf Esterbasis mit niedriger Ökotoxizität, kombiniert mit asche-, zink-, metallfreien Additiven für die Anwendung in Hydraulik- und Kraftübertragungssystemen.
Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
Zinkhaltiges, energieeffizientes, auf Gas-to-Liquid-Technologie basierendes Hochleistungshydrauliköl, das aufgrund seines breiten Temperatureinsatzbereiches für die meisten klimatischen Verhältnisse geeignet ist.
Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
Zinkhaltiges, energieeffizientes, auf Gas-to-Liquid-Technologie basierendes Hochleistungshydrauliköl, das aufgrund seines breiten Temperatureinsatzbereiches für die meisten klimatischen Verhältnisse geeignet ist.
Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
Zinkfreies Tieftemperaturhydrauliköl mit hervorragendem Kälteverhalten.
Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Hochleistungshydrauliköl mit einzigartiger, patentierter Shell-Additiv-Technologie. Auch unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen wirksamer sowie unter härtesten Bedingungen geprüfter, außergewöhnlicher Verschleißschutz. Hohe thermische Stabilität ermöglicht den Einsatz auch...
Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Hochleistungshydrauliköl mit einzigartiger, patentierter Shell-Additiv-Technologie. Auch unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen wirksamer sowie unter härtesten Bedingungen geprüfter, außergewöhnlicher Verschleißschutz. Hohe thermische Stabilität ermöglicht den Einsatz auch...
Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,
Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,
Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Biologisch abbaubare Hochleistungs-Hydraulikflüssigkeit auf Basis vollsynthetischer, gesättigter Ester kombiniert mit speziellen zinkfreien Additiven.
Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Zinkfreies, thermisch stabiles Spitzenhydrauliköl auf Mineralölbasis mit gutem Verschleißschutzvermögen und exzellentem Demulgier- und Luftabscheidevermögen. Verringerte Instandhaltungskosten durch längere Lebensdauer der Komponenten.
Schwer entflammbare Hydrauliköle
Schwer entflammbare, biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit vom Typ HFC, basierend auf Wasser, Glykolen und ausgewählten Additiven.
Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II für außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen über einen breiten Einsatztemperaturbereich. Bestens geeignet für Anwendungen und Hydraulikysteme unter schwankenden Umgebungs- oder Betriebstemperaturen.
Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
Zinkfreies Premium-Hydrauliköl der neuesten Generation für einen weiten Einsatztemperaturbereich und extrem belastete mobile Anlagen. Hervorragender Verschleißschutz und außerordentliche Scherstabilität.
Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
Zinkfreies Premium-Hydrauliköl der neuesten Generation für einen weiten Einsatztemperaturbereich und extrem belastete mobile Anlagen. Hervorragender Verschleißschutz und außerordentliche Scherstabilität.
Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Zinkfreies Hochleistungshydrauliköl mit detergierenden Eigenschaften nach DIN 51524-2 und HLPD nach DIN 51502. Das Öl ist exzellent filtrierbar und besitzt eine sehr hohe thermische und oxidative Stabilität sowie hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz.
Shell | Schwer entflammbare Hydrauliköle
Schwer entflammbare (HFDU) und biologisch leicht abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf Basis von hochwertigen Pflanzenölen und Zusätzen. Das Shell Fire-Resistand Hydraulic Fluid S1 DU ist ein „USDA Certified BioPreferred® Produkt”, das entwickelt wurde, um Hydrauliksysteme, die unte...
Biologisch abbaubare, synthetische Hydraulikflüssigkeit auf Esterbasis mit niedriger Ökotoxizität, kombiniert mit asche- und zinkfreien Additiven für die Anwendung in Hydraulik- und Kraftübertragungssystemen. Die Viskositätsklassen 46 und 68 sind außerdem als schwer entflammbare
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!