20 mm 22 mm 25 mm 30 mm 32 mm 38 mm 40 mm 42 mm 45 mm 50 mm 55 mm 60 mm 64 mm 70 mm 75 mm 80 mm 90 mm 102 mm 120 mm 127 mm 152 mm 180 mm 3/4" 7/8" 1" – 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4" 2" 2 1/2" 2 3/4" 3" 3 1/2" 4" 4 3/4" 5" 6" 7" 4,25 mm 4,75 mm 5,25 mm 28,5 mm 30,5 mm 33,5 mm 39,5 mm 41,5 mm 47,5 mm 49,5 mm 51,5 mm 54,5 mm 59,5 mm 64,5 mm 69,5 mm 74,5 mm 80,5 mm 85,5 mm 90,5 mm 100,5 mm 112,5 mm 130,5 mm 137,5 mm 162,5 mm 190,5 mm 2,53 bar 2,315 bar 2,055 bar 1,735 bar 1,63 bar 1,385 bar 1,32 bar 1,25 bar 1,175 bar 1,065 bar 0,97 bar 0,8 bar 0,745 bar 0,69 bar 0,645 bar 0,605 bar 0,535 bar 0,485 bar 0,405 bar 0,39 bar 0,325 bar 0,27 bar –0,485 bar –0,44 bar –0,385 bar –0,285 bar –0,265 bar –0,225 bar –0,215 bar –0,02 bar –0,19 bar –0,17 bar –0,155 bar –0,14 bar –0,125 bar –0,085 bar –0,08 bar –0,075 bar –0,065 bar –0,05 bar –0,045 bar –0,035 bar 34 mm 38 mm 44 mm 52 mm 56 mm 64 mm 66 mm 68 mm 71 mm 80 mm 83 mm 90 mm 100 mm 104 mm 109 mm 116 mm 128 mm 140 mm 165 mm 170 mm 200 mm 240 mm 0,21 kg/m 0,24 kg/m 0,27 kg/m 0,34 kg/m 0,37 kg/m 0,42 kg/m 0,44 kg/m 0,47 kg/m 0,5 kg/m 0,53 kg/m 0,59 kg/m 0,64 kg/m 0,69 kg/m 0,76 kg/m 0,82 kg/m 0,87 kg/m 0,96 kg/m 1,2 kg/m 1,49 kg/m 1,86 kg/m 2,21 kg/m 2,66 kg/m 5 m Abluft , Feststoffe , Luft
Weitere Merkmale Weniger Merkmale