Menu

293 Ergebnisse für „Kupplung Messing“

Produkte filtern in Schlauchkupplungen
1-20 von 288 Produkten
in Schlauchkupplungen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA mit AG, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA mit AG, Messing

Klauenkupplungen

Wasserschlauchklauenkupplung mit einem Außengewinde aus Messing und mit GEKA Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR.

Suchergebnis fürmessing kupplung
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA mit IG, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA mit IG, Messing

Klauenkupplungen

Wasserschlauchklauenkupplung mit einem Innengewinde aus Messing und mit GEKA Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR.

Suchergebnis fürmessing kupplung
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® mit Tülle, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® mit Tülle, Messing

Geka | Klauenkupplungen

Wasserschlauchklauenkupplung mit Schlauchtülle aus Messing und mit GEKA®- Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR.

Suchergebnis fürmessing kupplung
Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Messing | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VK, Messing

RS | Tankwagenkupplungen

TW-Schnellkupplung mit Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 2), passend zu VT-Schalenverschraubung DIN 14420-5 (vormals DIN 2817).

Suchergebnis fürmessing kupplung
STORZ-Saugkupplung, geschmiedet, Messing | STORZ Kupplungen
angesehen
Gekauft
STORZ-Saugkupplung, geschmiedet, Messing

STORZ Kupplungen

STORZ-Schlauchkupplung in geschmiedeter Ausführung zum sicheren Verbinden von Schläuchen zum Saugen, auch für Druckzwecke geeignet.

Suchergebnis fürmessing kupplung
Blindkappe für Wasserschlauchklauenkupplung GEKA, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Blindkappe für Wasserschlauchklauenkupplung GEKA, Messing

Klauenkupplungen

Blindkappe für Wasserschlauchklauenkupplung aus Messing mit GEKA Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR.

Suchergebnis fürmessing kupplung
Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Messing | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Mutterteil MK, Messing

RS | Tankwagenkupplungen

TW-Schnellkupplung mit Innengewinde nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450 Teil 3), komplett mit Hebelspannring, Kronenstück und Dichtungen passend zu VT-Schalenverschraubung DIN 14420-5 (vormals DIN 2817).

Suchergebnis fürmessing kupplung
Wasserschlauchklauenkupplung MODY mit Tülle, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung MODY mit Tülle, Messing

Lüdecke | Klauenkupplungen

Hochwertige, leicht kuppelbare Universalkupplung WaterProfi-MODY und Sicherheits-Schraubkupplung mit Schlauchtülle, aus Messing (MS). Mit ergonomisch geformten Klauen und opütimirten Sicherheitsnoppen.

Suchergebnis fürmessing kupplung
Wasserschlauchklauenkupplung Y-Verteiler GEKA® plus, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung Y-Verteiler GEKA® plus, Messing

Geka | Klauenkupplungen

Wasserschlauchklauenkupplung Y-Abzweigstück mit Außengewinde, aus Messing (Ms), passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2", festmontiert.

Suchergebnis fürmessing kupplung
STORZ-Saugkupplung mit Schlauchstutzen glatt, Messing | STORZ Kupplungen
angesehen
Gekauft
STORZ-Saugkupplung mit Schlauchstutzen glatt, Messing

STORZ Kupplungen

STORZ-Saugkupplung mit glattem Schlauchstutzen, geeignet für dickwandige Gummischläuche für Halbschaleneinband.

Suchergebnis fürmessing kupplung
Tankwagenkupplung-Vaterteil VKS mit Schlauchstutzen, Messing | Tankwagenkupplungen
angesehen
Gekauft
Tankwagenkupplung-Vaterteil VKS mit Schlauchstutzen, Messing

RS | Tankwagenkupplungen

Einteilige Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits VK-Anschluss, andererseits Schlauchstutzen für Halbschaleneinband.

Suchergebnis fürmessing kupplung
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus mit Tülle, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus mit Tülle, Messing

Geka | Klauenkupplungen

Original GEKA® Kupplung mit Tülle aus Messing, mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz. Für Schellen- und Presshülseneinbindung mit Betriebsdruck bis max. 40 bar, der über den doppelten, herkömmlichen Betriebsdruck verfügt.

Suchergebnis fürmessing kupplung
Verteiler mit Schnellverschlusskupplungen DN 7,2, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Verteiler mit Schnellverschlusskupplungen DN 7,2, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

4-Wege-Verteiler aus Messing (Ms) blank, für Einhand-Schnellverschlusskupplungen, DN 7,2 mit Innengewinde. Für die Druckluftverteilung bei zentralen Entnahmestellen geeignet.

Suchergebnis fürmessing kupplung
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus mit IG, Messing | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus mit IG, Messing

Geka | Klauenkupplungen

Original GEKA® Kupplung mit Innengewinde aus Messing, mit Betriebsdruck bis max. 40 bar, der über den doppelten, herkömmlichen Betriebsdruck verfügt.

Suchergebnis fürmessing kupplung
System-Adapter WaterProfi® WPN DN 9 mit Klauenkupplung und Schnellverschlusskupplung, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
System-Adapter WaterProfi® WPN DN 9 mit Klauenkupplung und Schnellverschlusskupplung, Messing

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

System-Adapter WaterProfi® DN 9, mit einer Klauenkupplung mit wahlweise einer Kupplung oder einem Stecknippel DN 9, der Serie WPN, mit hoher Durchflussleistung bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften, aus Messing bzw. Messing vernickelt.

Suchergebnis fürmessing kupplung
Schnellverschlusskupplung 220 DN 5 mit Außengewinde, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Schnellverschlusskupplung 220 DN 5 mit Außengewinde, Messing

Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Einhand-Schnellverschlusskupplung 220, Nennweite DN 5 mit Außengewinde, aus Messing.

Suchergebnis fürmessing kupplung
Schnellverschlusskupplung 220 DN 5 mit Schlauchanschluss, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Schnellverschlusskupplung 220 DN 5 mit Schlauchanschluss, Messing

Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Einhand-Schnellverschlusskupplung 220, Nennweite DN 5 mit Schlauchanschluss 6,3 mm (1/4"), aus Messing.

Suchergebnis fürmessing kupplung
Temperierkupplung Multisystem MKF mit IG, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung Multisystem MKF mit IG, Messing

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Innengewinde (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.

Suchergebnis fürmessing kupplung
Feuerhahn, Messing | STORZ Kupplungen
angesehen
Gekauft
Feuerhahn, Messing

STORZ Kupplungen

Feuerhahn aus Messing, als Schlauch-Anschlussventil, wahlweise mit STORZ-Festkupplung aus Aluminium oder Messing oder ohne Anschluss.

Suchergebnis fürmessing kupplung
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung 320 eSafe DN 7,6 mit Tülle, Messing/Stahl | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung 320 eSafe DN 7,6 mit Tülle, Messing/Stahl

Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 7,6 mit Schlauchtülle.

Suchergebnis fürmessing kupplung
1-20 von 288 Produkten