H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
L-Steckverbindung H-Plus der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
Festo | Zubehör für pneumatische Verbindungstechnik
Schlauchstütze PKS aus Polyurethan (PA) zum sauberen Verlegen von Schläuchen und zur Verhinderung des Knickens von Schläuchen.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Schilderträger ASCF für Bezeichnungsschilder ermöglichen das Anbringen von Bezeichnungsschildern an Bauteilen ohne vorgefertigte Aufnahmen, oder mit speziellen Aufnahmen für derartige Träger. Sofern durch den Schilderträger Anzeigeelemente verdeckt werden, ist der Träger an diese...
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Energieeffizienzmodul MSE6-C2M ist eine intelligente Kombination aus Proportional-Druckregelventil, Einschaltventil, Sensorik und Feldbuskommunikation. Es überwacht den Durchfluss und sperrt in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit automatisch ab. Gleichzeitig...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Schott-Steckverbindung H-Plus der Serie ME aus Messing vernickelt, geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Korrosionsbeständige Fußbefestigung geeignet für die Befestigung vom Zylinder Typ CRDG und CRDSNU.
P-Anschlussleiste PAL-500-28 können Ventile mit Anschluss G 1/8" oder G 1/4"als Batterie montiert werden. Vom Kunden wird die Leiste auf die benötigte Länge abgesägt, werden die Innengewinde G 1/2" an den Enden geschnitten sowie die notwendigen Querlöcher zur Ventilbefestigung ge...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Schott-Steckverbindung H-Plus der Serie MP aus Messing vernickelt, geeignet für den Vakuumbetrieb und bei nicht kalibrierten Schläuchen.
Festo | Pneumatische Steuerungen
Pneumatischer Timer PZVT mit Fronttafeleinbau, Montage auf H-Schiene nach EN 60715 und Schutzkappe. Der Timer schaltet den an Anschluss 1 angelegten Eingangsdruck nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit auf Anschluss 2 durch.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Abdeckkappe AKM passend für Schwenkantriebe DSM und DSM-B.
Festo | Gewindeverschraubungen
T-Verschraubung mit 2x G-Innengewinde, und 1x R-Außengewinde, aus Messing (MS), für Pneumatikanwendungen.
Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
Steckverschraubung CQ mit Dichtring, für Rohre PQ-PA, PQ-AL und Schläuche PAN und PUN.
L-Steckverschraubung NPQR-L, aus Edelstahl, 360° ausrichtbar, chemikalienbeständig und hydrolysebeständig, für Kunststoffschlauch PFAN bzw. PTFEN im optimierten Design mit reduzierten Schmutzkanten. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C, einem Druckberei...
Druckregelventil LRB/LRBS ist geeignet für Batteriemontage mit durchgeführter Versorgungsluft, zum Aufbau einer Reglerbatterie mit voneinander unabhängigen Druckbereichen. Der Druckausgang ist vorn oder hinten. Zwei Druckregelbereiche von 0,5 bis 7 oder 0,5 bis 12 bar. Sicherung
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!