Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb ohne Feder, verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 90°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der robusten
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Manuell und direkt betätigte 3/2-Wegeventile mit G 1/4"-Anschluss, nicht rückstellend ohne mechanische Feder, mit wahlweiser Befestigung durch Durchgangsbohrung oder Fronttafeleinbau.
Festo | Mechanisch und manuell betätigte Wegeventile
Der 4/3-Wege-Hebeltaster ist ein von Hand betätigtes Signaleingabeglied mit überschneidungsfreier Schaltfunktion. In Mittelstellung sind die beiden Anschlüsse A und B entlüftet.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Anschlussplatte VMPAL-AP-4X1, ohne Elektrikverkettung und ohne Cartridge. Kombinations-Anschlussblock: Z.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Schraube VMPAC-M4X38, Schraubenset M4x38 mit Außensechskant 6 mm, mit Dichtscheiben, für Zuganker.
Festo | Zubehör für Ventilinseln
Verschlusskappe VABD-S4-E-C für elektrische Verkettung (bei Einzelanschluss), Baugröße 18 mm und 26 mm.
Wika | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Elektronischer Druckschalter Typ PSD-4 ist bei seiner Installation flexibel an die jeweilige Einbausituation anpassbar. Aufgrund einer nahezu uneingeschränkten Drehbarkeit von Digitalanzeige und Gehäuse um mehr als 300°, kann die Digitalanzeige unabhängig vom elektrischen Anschlu...
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Manuell betätigtes 3/2-Einschaltventil MS-EM, ohne Drucksensor, aus der Baureihe MS Standard mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Elektrisch betätigtes 3/2- Einschaltventil MS-EE, mit Magnetspule ohne Steckdose, wahlweise mit oder ohne Schalldämpfer, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Pneumatisch betätigtes 2/2- Einschaltventil mit Innengewinde, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Es besteht die Möglichkeit einen Schalldämpfer anzubringen bzw. die Abluft zu fassen. Das Ventil wird durch Drehen des Drehknopfs geschaltet.
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Elektrisch betätigtes Druckaufbauventil MS4-DE, mit Magnetspule ohne Steckdose, zum langsamen Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Die Antriebe fahren langsam und sicher in die Ausgangsstellung und vermeiden dadurch plötzliche und unberechenbare Bewegungen.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Einspeisemodul MS4/6-E-IPM zur Montage eines Wartungsgeräts an die Stirnseite eines Profils der Größe 40x80 oder 80x80. Modulverbinder um 90° versetzbar für die waagrechte Montage des Wartungsgeräts.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Befestigungswinkel MS4/6-WR (Version Basic) zur Wandmontage und für Filterregler, Druckregler.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Befestigungswinkel MS4/6-WP für die Verbindung der Module zur Wandmontage, bei gleichem Wandabstand bei Mischkombination mit Baureihe MS4 und MS6. Zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Befestigungswinkel MS4/6-WPB-EX für die Verbindung der Module zur Wandmontage, zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!