Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Einbaufertige Kombination aus Feststellpatrone KP und Gehäuse, ohne Zertifizierung.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Beliebig kürzbare Abdeckung, die die Verschmutzung durch Fremdteile die in die Führung gelangen können verhindert. Passend für Mini-Schlitten DGSL.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Das Rundmaterial wird mittels Federkraft von der Feststellpatrone KP in jeder beliebigen Position festgehalten. Die Einbaulage von der Feststellpatrone ist beliebig, jedoch ist sie nicht zum Positionieren geeignet.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Korrosions- und säurebeständiger Gelenkkopf CRSGS aus Edelstahl, mit Sechskantmutter, passend für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigungen (kolbenstangenseitig). Entsprechend ISO 12240-4 Maßreihe K.
Doppeltwirkender Kompaktzylinder ADVUL, verdrehgesichert durch eine einseitige Führungsstange und Jochplatte. Der Zylinder ist mit beidseitigen Dämpfungsringen/-platten ausgestattet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Nutenstein NST für Profilnuten bei Lineareinheiten, -antrieben und -achsen sowie Führungsachsen.
Doppelwirkender Kompaktzylinder ADNGF (normbasiert ISO 21287), mit einseitiger Führungsstange und Jochplatte. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatischen Endlagendämpfung ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und ein geklebtes...
Doppelwirkender Kompaktzylinder ADNGF (normbasiert ISO 21287), mit einseitiger Führungsstange und Jochplatte. Der Antrieb ist mit einer selbsteinstellenden, pneumatischen Endlagendämpfung ausgerüstet und verfügt über eine Positionserkennung für Näherungsschalter und ein geklebtes...
Doppeltwirkender Zylinder nach ISO 15552 erhältlich mit Feststelleinheiten, Endlagenverriegelung, als Zylinder-Ventil-Kombination oder Tandemzylinder. Der Normzylinder verfügt über ein Außengewinde, Positionserkennung für Näherungsschalter und eine beidseitig einstellbare, pneuma...
Doppeltwirkender Zylinder nach ISO 15552 erhältlich mit Feststelleinheiten, Endlagenverriegelung, als Zylinder-Ventil-Kombination oder Tandemzylinder. Der Normzylinder verfügt über ein Außengewinde, Positionserkennung für Näherungsschalter und eine beidseitig einstellbare, pneuma...
Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU, mit Positionserkennung und selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung PPS. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente.
Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU, mit Positionserkennung und selbsteinstellender pneumatischer Endlagendämpfung PPS. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente.
Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU, mit Positionserkennung, und elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Für höchste Anforderungen an Laufeigenschaften, Lebensdauer und Belastbarkeit. Bei d...
Doppeltwirkender Rundzylinder DSNU mit Kolbendurchmesser 50 mm, mit Positionserkennung und einstellbarer Endlagendämpfung PPV. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente.
Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Basierend auf Norm ISO 6432.
Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Basierend auf Norm ISO 6432.
Festo | Stellantriebe für die Prozessautomation
Der rechtsschließende, doppeltwirkende Schwenkantrieb DAPS-T6 ohne Feder verfügt über einen einstellbaren Schwenkwinkel bis 92°. Das Drehmoment wird durch eine Hebel-Schwinge-Kinematik erzeugt, dadurch können hohe Losbrechmomente von der Armatur überwunden werden. Aufgrund der ro...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!