Halder Normalien | Spannelemente
Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Trockene, rostfreie b.dry-Rollenkette JWIS® aus rost- und wartungsfreiem CF-Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187 mit Hochleistungsgelenk, perfekt für Anwendungen in aggressiven, sauren und basischen Umgebungen oder wo eine Nachschmierung unerw...
Schneeberger | Profilschienenführung
Gerader Einschraubanschluss dient als Zwischenstück von Schlauch- bzw. Rohrleitung sowie Linearwagen Schneeberger.
Doppelzahnriemen Twin Power® (TP) aus Gummi mit Zoll-Profil H, zölliger Teilung 1/2" (0,500"/12,7 mm) und beidseitiger Trapezverzahnung, für Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten sowie hohe Belastbarkeit bei gegenläufigen Antrieben.
Halder Normalien | Druckstücke
Druckstück zum waagrechten Spannen, Positionieren oder Andrücken von Werkstücken.
Runde, geradverzahnte Zahnstangen aus rostfreiem Stahl werden in geradlinigen Antrieben eingesetzt, ändern eine rotierende Bewegung in eine lineare oder umgekehrt. Einerseits bewegt sich das Stirnrad linear auf der fixen Zahnstange, andererseits bewirkt das fixierte Zahnrad eine
Halder Normalien | Druckstücke
Dient zum Positionieren und Andrücken von kleinen Teilen in Vorrichtungen.
Halder Normalien | Spannelemente
Buchse zur Montage für Positionier-Spannbolzen, um eine optimale Wiederholgenauigkeit zu erreichen.
Halder Normalien | Spannelemente
Buchse zur Montage für Positionier-Spannbolzen, um eine optimale Wiederholgenauigkeit zu erreichen.
NTN SNR | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Quadratische, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse mit Zentrieransatz sind aufeinander a...
Halder Normalien | Spannelemente
Aufnahmebolzen für erleichtertes Positionieren von Werkstücken.
Doppelzahnriemen Twin Power® (TP) aus Gummi mit Zoll-Profil XL, zölliger Teilung 1/5" (0,200"/5,08 mm) und beidseitiger Trapezverzahnung, für Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten sowie hohe Belastbarkeit bei gegenläufigen Antrieben.
Halder Normalien | Druckstücke
Kugeldruckstück mit Bund wird zur Arretierung sowie auch als An- und Abdrückstift verwendet.
Halder Normalien | Kugelsperrbolzen
Werkzeug zur Montage der planen Aufnahmebuchse für Kugeltragbolzen, besonders geeignet, in Kombination mit dem Steckschlüssel-Schraubendreher bei beengten Platzverhältnissen.
Doppelzahnriemen Twin Power® (TP) aus Gummi mit Zoll-Profil L, zölliger Teilung 3/8" (0,375"/9,525 mm) und beidseitiger Trapezverzahnung, für Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten sowie hohe Belastbarkeit bei gegenläufigen Antrieben.
Halder Normalien | Druckstücke
Druckstück zum waagrechten Spannen, Positionieren oder Andrücken von Werkstücken.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!