Rexroth | Modulare Wegeventile ED-Baukasten
Endplatten Typ TC-00 zum Schließen der P- und T-Kanäle von ED-Elementen.
Direktgesteuerte Druckfolgeventile sperren den Durchfluss von V1 nach C1, bis der eingestellte Druck den Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt den Förderstrom und den gesamten Betriebsdruck an den zweiten Verbraucher weiter. In Gegenrichtung von C1 nach V1 ist
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile in Alugehäuse für Anwendungen bei denen eine einfache Senkbremsfunktion erforderlich ist und zusätzlich eine negativ wirkende Lamellenbremse angesteuert wird.
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile im Alugehäuse für einen breiten Einsatzbereich und Problemfälle, bei denen eine beidseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) nötig ist.
FP Fluid-Press | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile im Alugehäuse für einen breiten Einsatzbereich und Problemfälle, bei denen eine beidseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) nötig ist.
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile im Alugehäuse für einen breiten Einsatzbereich und für Lösungen, bei denen eine einseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) benötigt wird.
Ein konstanter Hauptstrom wird unabhängig von Systemdrücken von E nach P aufgebaut, wenn eine Mindestdruckdifferenz von ca. 5 bar zwischen den zwei Anschlüssen existiert. Während der geregelte Hauptstrom von P im Prioritätskreis genutzt wird, fließt der überschüssige, bei E anlie...
Spezieller, einbaufertiger Ventilblock für Lastkraftwagen mit Kipper zur hydraulischen Betätigung der Seitenbordwände bei 2- oder 3-Seitenkippern. Mit der Steuerung kann über Zylinder die Verriegelung geöffnet und geschlossen sowie die Bordwand geöffnet, waagrecht gestellt, in Sc...
FP Fluid-Press | Mengenregelventile
Kompensierte 3-Wege-Stromregler ermöglichen die Bereitstellung einer vorgewählten Konstantmenge am Anschluss R. Die überschüssige Differenzmenge wird zum Anschluss T abgeleitet und ist nicht belastbar.
Ventile zum Sperren des Durchflusses von V1 nach C1, bis der eingestellte Druck den Wert übersteigt. In der Folge öffnet das Ventil und gibt nur den Differenzdruck zwischen Pumpendruck und Einstellwert an den zweiten Verbraucher weiter. In Gegenrichtung ist freier Durchfluss.
Kompensierte 3-Wege-Stromregler ermöglichen die Bereitstellung einer vorgewählten Konstantmenge am Anschluss R. Die überschüssige Differenzmenge wird zum Anschluss T abgeleitet und ist nicht belastbar. Das stromlos offene Bypassventil leitet den Förderstrom zum Tank.
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile mit einem Alu-Anschlussblock und zwei Einschraubpatronen.
Kompensierte 3-Wege-Stromregler ermöglichen die Bereitstellung einer vorgewählten Konstantmenge am Anschluss R. Die überschüssige Differenzmenge wird zum Anschluss T abgeleitet und ist nicht belastbar. Ein Rückstrom von R nach E ist über das Bypass-Rückschlagventil möglich.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!