Duplomatic | Zwischenplattenventile
Druckreduzierventile NG 10 in Zwischenplattenbauweise regeln in einem Hydraulikkreislauf den vorgewählten Druck unterhalb des allgemeinen Betriebsdrucks. Steigt der sekundäre Druck durch externe Kräfte an, wird Öl in den Tank abgeleitet, damit der Druck nicht weiter ansteigt.
Duplomatic | Zubehör für Magnetventile
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 25,4 bzw. 31 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS5. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Duplomatic | Zwischenplattenventile
Druckreduzierventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise regeln in einem Hydraulikkreislauf den vorgewählten Druck unterhalb des allgemeinen Betriebsdrucks. Steigt der sekundäre Druck durch externe Kräfte an, wird Öl in den Tank abgeleitet, damit der Druck nicht weiter ansteigt.
Weichschaltende, direktgesteuerte Wegeventile mit Blende und Gleichstrommagneten für Plattenaufbau. Beschleunigung und Verzögerung werden durch eine verlangsamte Kolbenbewegung weich gemacht. Der Gusskörper mit hoher Festigkeit verfügt über breite Kammern, um die Strömungsverlust...
Duplomatic | Zwischenplattenventile
Entsperrbare Rückschlagventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise sind einfachwirkend in A oder B oder doppeltwirkend in A und B verfügbar.
Duplomatic | Zwischenplattenventile
Sandwichventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise werden normalerweise als Überdruckventil im hydraulischen Kreislauf oder als Sekundär-Druckbegrenzungsventil (Schockventil) benutzt.
Eurofluid | Zwischenplattenventile
Lasthalteventile NG 06 in Zwischenplattenbauweise haben eine leckölfreie Sperrfunktion im statischen Zustand und eine Bremsfunktion beim Absenken des Zylinders. Steigt der Druck durch externe Kräfte über den Einstellwert, wirkt das Ventil als Überlastsicherung. Die Ventile gibt e...
Duplomatic | Druckregelventile
Ventile mit Plattenanschluss nach Cetop 4.2-4-03-315 sind Druckregler- bzw. Sicherheitsventile.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!