Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und aufschraubseitiger Dichtkegelmutter, auf universellen 24°-Dichtkonus in unterschiedlicher Rohrgröße.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
Reduzierung (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Dichtkegel und O-Ring, zum Reduzieren auf ein metrisches Rohr bzw. eine 24°-Rohrverschraubung.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
Reduzierung (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Dichtkegel und O-Ring, zum Reduzieren auf ein metrisches Rohr bzw. eine 24°-Rohrverschraubung.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Reduzierung (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Dichtkegel und O-Ring, passend in Bohrungsform W DIN 3861, zum Reduzieren auf ein metrisches Rohr bzw. eine 24°-Rohrverschraubung.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
Reduzierung zum Vergrößern oder Verkleinern des Rohrgewindes von einem Zoll-Außengewinde auf ein Zoll-Innengewinde.
PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Verbinder, BSP mit 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Reduzierverbinder, BSP, 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Edelstahl-Komplettset zur Befestigung und Abdichtung von Rohren mit dem Anschlusssystem VOSSForm SQR im 24°-Anschluss, bestehend aus SQR-Funktionsmutter inklusive Klemmring und Formdichtung. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!