PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Winkelverbinder, BSP, 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
90°-Winkelverbinder mit zölligem Innengewinde BSPP nach ISO 1179-1.
PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Verschlusskegeladapter, BSP, 60° einstellbar nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Winkel-Schottverbinder mit ORFS-Anschluss.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Verbinder mit zölligem Innengewinde nach ISO 1179-1.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
45°-Winkelverbinder, BSP, 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Reduzierverbinder mit 37°-Bördelanschluss.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Schottverbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
L-Verbinder mit ORFS-Anschluss, einstellbar.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem, metrischem Feingewinde mit Abdichtung durch weichdichtenden O-Ring.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einem Außengewinde.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
L-Verbinder, BSPP, 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Mutter für Stützhülse TXS, 37°-Bördelanschluss.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!