Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Kegelventil und NPTF-Innengewinde nach ANSI B 1.20.3. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1, Serie B.
Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Kegelventil und NPTF-Innengewinde nach ANSI B 1.20.3. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1, Serie B.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Winkelverbinder, BSP, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Winkel-Einschraubverbinder mit 37°-Bördelanschluss und zölligem Einschraubzapfen (BSPT), kegelig nach ISO 7/1.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Winkelverbinder, BSPP, 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Verbinder, Außengewinde zöllig, Außengewinde metrisch, 60°-Anschluss nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Einschraubverbinder mit 37°-Bördelanschluss und UN/UNF-Einschraubzapfen. O-Ring nach ISO 11926.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einem Außengewinde.
Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Kegelventil und BSPP-Innengewinde nach DIN 3852.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Verbinder, BSP, 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Reduzierverbinder mit 37°-Bördelanschluss, 37° einstellbar.
PH | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Steckkupplung mit Kegelventil und BSP-Innengewinde nach DIN/ISO 228. Austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO-Standard 7241, Form B.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
T-Verbinder, BSPP, 60°-Anschluss einstellbar nach ISO 8434-6.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerader Einschraubverbinder mit ORFS-Anschluss und zölligem Einschraubzapfen. Einstellbar mit O-Ring und Kammerring nach ISO 1179.
Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
T-Verbinder mit 37°-Bördelanschluss, 37° einstellbar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!