Durchgangs-Reihenklemme A4C mit vorgespannter Feder und 4 Anschlüssen, für die werkzeuglose Kontaktierung von starren Leitern oder flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Der abisolierte Leiter kann einfach und sicher in die Klemmstelle gesteckt werden und jederzeit durch die Betäti...
Durchgangs-Reihenklemme S4C mit vorgespannter Feder und 4 Anschlüssen, für die werkzeuglose Kontaktierung von flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Der abisolierte Leiter kann einfach und sicher in die Klemmstelle gesteckt werden und jederzeit durch die Betätigung des farbigen Pus...
Schutzleiter-Reihenklemme S4C PE mit vorgespannter Feder, 4 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss, für die werkzeuglose Kontaktierung von sicherheitsrelevanten, flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Durch die Schutzleiter-Reihenklemme wird die mechanische und elektrische Verbi...
Schutzleiter-Reihenklemme A4C PE mit Direktstecktechnik, 4 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleit...
Universell einsetzbare Durchgangs-Reihenklemme ZDU mit Zugfedertechnologie und 4 Anschlüssen. Zum Anschluss oder zur Verbindung von allen gängigen Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt.
Universell einsetzbare Durchgangs-Reihenklemme ZDU mit Zugfedertechnologie und 4 Anschlüssen. Zum Anschluss oder zur Verbindung von allen gängigen Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt.
Teckentrup | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Sperrkantscheibe aus rostfreiem Stahl, Form E für sichere, elektrische Verbindungen. Verhindert ungewolltes Lösen oder Lockern der Schraubenverbindung.
Durchgangs-Reihenklemme APGTB mit vorgespannter Feder und 4 Anschlüssen, 2 davon als Steckanschluss, für die werkzeuglose Kontaktierung von starren Leitern oder flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Der abisolierte Leiter kann einfach und sicher in die Klemmstelle gesteckt werden
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen nach DIN 46228-4, in den Querschnitten 4 bis 16 mm2.
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Praktische, transparente Sortimentsbox mit isolierten Aderendhülsen in den Querschnitten 4 bis 16 mm2.
Schutzleiter-Reihenklemme ZPE mit Zugfedertechnologie, 4 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleiter...
Universell einsetzbare Doppelstock-Reihenklemme ZDK mit Zugfedertechnologie und 2 Anschlüssen/Etage. Zum Anschluss oder zur Verbindung von allen gängigen Drähten, Adern und Leitungen mit dauerhaft sicherem Kontakt.
Schutzleiter-Reihenklemme APGTB PE mit Direktstecktechnik, 4 Anschlüssen (2 davon als Steckanschluss) und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische...
Durchgangs-Reihenklemme A2T mit vorgespannter Feder und 2 Anschlüssen/Etage, für die werkzeuglose Kontaktierung von starren Leitern oder flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Der abisolierte Leiter kann einfach und sicher in die Klemmstelle gesteckt werden und jederzeit durch die
Durchgangs-Reihenklemme S2T mit vorgespannter Feder und 2 Anschlüssen/Etage, für die werkzeuglose Kontaktierung von flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Der abisolierte Leiter kann einfach und sicher in die Klemmstelle gesteckt werden und jederzeit durch die Betätigung des farbig...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!