Schneider Electric | Schaltschränke
Leichter und widerstandsfähiger Wandschrank aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Sichttür aus 4 mm starkem Securit®-Glas.
GLW | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Isolierte Twin-Aderendhülse für zwei Leiter. Zur sicheren Verbindung von mehrdrähtigen Aderleitungen in Klemmen.
Die Abschlussplatte dient als Berührungsschutz von spannungsführenden Teilen und macht die Abschlussklemme fingersicher. Sie wird am offenen Ende von der letzten Reihenklemme und vor dem Endwinkel befestigt. Passend für die Durchgangs-Reihenklemmen der Serie SAK.
Schutzleiter-Reihenklemme ZPE mit Zugfedertechnologie, 3 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleiter...
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Stoßverbinder für feindrähtige Kupferleiter (Klasse 5) und mehrdrähtige Kupferleiter (Klasse 2) mit Querschnitten von 0,75 bis 10 mm2.
Schutzleiter-Reihenklemme WPE mit 2 Schraubanschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleitern und Befestig...
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierter Stiftkabelschuh, passend für Kabel mit Querschnitten von 0,25 bis 6 mm2.
Schutzleiter-Reihenklemme A2C PE mit Direktstecktechnik, 2 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleit...
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Nicht isolierte, gerollte Flachsteckhülse.
Schutzleiter-Reihenklemme ZPE mit Zugfedertechnologie, 2 Anschlüssen und zusätzlichem PE-Anschluss. Die Schutzleiter-Reihenklemme verbindet sicherheitsrelevante, elektrische Leiter miteinander. Die Klemme ermöglicht die mechanische und elektrische Verbindung zwischen Kupferleiter...
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Isolierter Flanschgabelkabelschuh.
Universell einsetzbare Sicherungs-Reihenklemme SAK mit Sicherungseinsatz, schwenkbarem oder schraubbarem Sicherungshalter, 2 Schraubanschlüssen, ohne LED-Anzeige, in rauen Umgebungen. Passend für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm.
Elpress | Kabelschuhe, Aderendhülsen, Verbinder
Isolierter Parallelverbinder.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!