Weidmüller | Kabelbeschriftungen
Leitermarkierer CLI C 2-4 zum Markieren von Leitungen mit einem Außendurchmesser von 4 mm bis 10 mm. Die geschlossenen Leitermarkierer werden auf die nicht angeschlossenen Leiter montiert.
Dünnwandiger, flammwidriger Standard-Schrumpfschlauch ohne Kleber, auf praktischen Kleinspulen im Spenderkarton, Schrumpfrate 2:1. Zum Isolieren, Kennzeichnen, Bündeln und Schützen von Kabelsträngen und Verbindungen.
EKD Gelenkrohr | Energieführungen
Für Standardanwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Die Energieführungskette Kolibri von ekd ist in verschiedenen Größen erhältlich. Die Standardausführung ist im Innenradius zu öffnen.
EKD Gelenkrohr | Energieführungen
Die Energieführungskette Kolibri von ekd ist in verschiedenen Größen erhältlich. Diese Ausführung existiert schon länger und unterscheidet sich zur aktuellen Standardausführung hauptsächlich in der Teilung der Kettenglieder. Für Standardanwendungen im Maschinen- und Anlagenbau.
EKD Gelenkrohr | Energieführungen
Die Energieführungskette Kolibri ist eine sehr kostengünstige, flexible Kabelführung für den leichten Maschinenbau. Sie überträgt Energie und Signale von einer stationären Quelle zu einem beweglichen Endpunkt.
Weidmüller | Kabelbeschriftungen
Transparenter, halogenfreier Kabelmarkierer WKM zum Markieren von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 7 mm bis 115 mm.
Harmonisierte, flexible Anschluss- und Steuerleitung H07RN-F für mechanisch anspruchsvollere Anwendungen. Passend für die Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen sowie für die feste Verlegung z. B. auf Putz gemäß EN 50565-2.
Harmonisierte, geschirmte Steuerleitung H05VVC4V5-K für die feste Verlegung als auch gelegentlich flexible Anwendung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung und mittlerer mechanischer Beanspruchung.
Dünnwandiger, nicht flammwidriger Schrumpfschlauch ohne Kleber, transparent, auf Spulen, Schrumpfrate bis 2:1. Wird verwendet, wo Beschriftungen, Kennzeichnungen und Verbindungsstellen sichtbar bleiben sollen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!