Grafitdichtungsmaterial mit säurebeständiger Streckmetalleinlage für eine verbesserte mechanische Stabilität und Dichtwirkung. Aufgrund universeller chemischer Beständigkeit einsetzbar als Standarddichtung in fast allen Anwendungsfällen.
Faserverstärkte Grafitdichtungsplatte für Anwendungen mit anspruchsvollen Medien und Temperaturen. Der extrem hohe Grafitanteil sorgt für eine höhere Temperaturbeständigkeit sowie eine bessere chemische Beständigkeit als bei klassischen Faserstoffdichtungen.
Hochfeste, universelle Grafitdichtungsplatte mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften aufgrund der kleberfrei miteinander verbundenen Lagen hochreiner Grafitfolie und Edelstahlfolien. Geeignet für schwierige und mechanisch hoch belastete Dichtverbindungen sowie für alle gän...
Diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus hochwertigem texturiertem Glasfasergarn, behandelt mit reinem Grafitpulver und Korrosionshemmer. Für Ventilpackungen und für statische Einsätze unter hohen Temperaturen und hohem Druck geeignet.
Für Flanschunebenheiten hervorragend geeignete Dichtplatte mit erstklassigen Dichtungskennwerten nach DIN EN 13555 sowohl mit als auch ohne Innenbördel. Verfügt zudem standardmäßig über Gasket Code Technology zur eindeutigen Identifikation und Rückverfolgbarkeit des Materials.
Geschmeidige, FDA-konforme PTFE-Stopfbuchspackung, die aus 100 % reinen PTFE-Bändern besteht. Das Geflecht ist mit einer weiteren Lage von ungesinterten PTFE-Bändern umwickelt, um die Gasdichtheit weiter zu verbessern.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!