Absperrpfosten, Parkplatzbügel
Retroreflektierender und kippbarer Absperrpfosten der gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden kann. Ein Gelenk im Zylinderfuß richtet den Leitzylinder nach dem Überfahren selbsttätig wieder auf.
Absperrpfosten, Parkplatzbügel
Robuster Recyclingfuß als Ersatzteil zum Leitzylinder FlexPin.
Absperrpfosten, Parkplatzbügel
Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Sicherheitszonen. Bei Typen zum Einbetonieren ist die Gesamtlänge 1.300 mm bei Überflur 900 mm.
Absperrpfosten, Parkplatzbügel
Parkbügel zur Abgrenzung privater und gewerblicher Parkflächen, umlegbar, mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln.
Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
Stabiler Abstandhalter mit großem Klemmbereich für mittlere und schwere Bewehrung.
Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
Stabiles und handliches Bodenmarkierungsgerät zum Markieren von Markierungspunkten oder längerer Linien und Bögen.
Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf den Baustellen sowie in Land- und Forstwirtschaft. Kann zur Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen genutzt werden....
Stabiler Betonkübel in extra schwerer Ausführung und zylindrisch-konischer Form mit geradem Schlauchauslauf. Die Befehle für Öffnen und Schließen der Verschlusskappen sowie für einen Außenvibrator werden über eine Funkfernbedienung mit einer Reichweite von 100 m gegeben.
Endress | Stromerzeuger, Stromaggregate
Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf Baustellen sowie in der Land- und Forstwirtschaft. Für die Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!