Menu

Schweißzusatzwerkstoffe von Orbitalum, Fronius

Schweißzusatzwerkstoffe sorgen für stabile Verbindungen und sind für verschiedene Schweißverfahren erhältlich. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien in Schweißzusatzwerkstoffe von Orbitalum, Fronius
Schweißzusatzwerkstoffe 3 Schutzgas-Schweißdrähte massiv 3 mehrweniger
Produkte filtern in Schweißzusatzwerkstoffe von Orbitalum, Fronius
Hersteller: Fronius Alle zurücksetzen
1-3 von 3 Produkten
in Schweißzusatzwerkstoffe von Orbitalum, Fronius
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schutzgas-Schweißdraht MAG 65 | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schutzgas-Schweißdraht MAG 65

Fronius | Schweißzusatzwerkstoffe

Verkupferte Drahtelektrode mit universellen Einsatzmöglichkeiten im Metall-, Kessel-, Behälter- und Maschinenbau.

Schutzgas-Schweißdraht ER 308L (Si) | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schutzgas-Schweißdraht ER 308L (Si)

Fronius | Schweißzusatzwerkstoffe

Nirodraht auf einer 5-kg-Dornspule für besondere Mobilität.

Schutzgas-Schweißdraht AlMg 5 | Schweißzusatzwerkstoffe
angesehen
Gekauft
Schutzgas-Schweißdraht AlMg 5

Fronius | Schweißzusatzwerkstoffe

Aluminium-Schweißdraht für das MIG- und WIG-Schweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen.

1-3 von 3 Produkten

Schlüsselkomponenten für langlebige und stabile Schweißverbindungen

Schweißzusatzwerkstoffe sind Materialien, die beim Schweißprozess eingesetzt werden, um eine stabile und dauerhafte Verbindung zwischen den zu verschweißenden Werkstücken herzustellen. Diese Werkstoffe sind in verschiedenen Formen und für verschiedene Schweißverfahren erhältlich.

Auf einen Blick
    Schweißzusatzwerkstoffe
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Schweißzusatzwerkstoffen.

    Massive Schutzgas-Schweißdrähte

    Massive Schutzgas-Schweißdrähte sind beim MIG/MAG-Schweißen (Metall-Inertgas/Metall-Aktivgas) sehr verbreitet. Sie bestehen aus einem Metallkern und werden in Verbindung mit einem Schutzgas – in der Regel Argon oder CO2 – verwendet. Das Schutzgas schützt den Schmelzpool vor Kontamination durch die Umgebungsluft.


    Stabelektroden

    Stabelektroden

    Stabelektroden werden nur beim Elektroden- oder MMA-Schweißen (Manual Metal Arc) verwendet. Sie bestehen aus einem Metallkern, der von einer speziellen Beschichtung aus Mineralien und Metallpulver umgeben ist. Diese Beschichtung erzeugt beim Schweißen die notwendige Schutzatmosphäre.


    WIG-Schweißstäbe

    WIG-Schweißstäbe

    Beim WIG-Schweißen (Wolfram-Inertgas) werden WIG-Schweißstäbe verwendet. Sie werden manuell in den Schmelzpool eingebracht. Hier wird meist ein inertes Schutzgas wie Argon verwendet, um die Schweißstelle vor Oxidation zu schützen.


    Fülldrähte

    Es gibt zwei Varianten von Fülldrähten: selbstschützende Fülldrähte und gasgeschützte Fülldrähte. Selbstschützende Fülldrähte benötigen kein zusätzliches Schutzgas, gasgeschützte Fülldrahte benötigen hingegen noch ein Schutzgas.

    Fülldrähte werden für spezielle Aufgaben eingesetzt, zum Beispiel wenn eine hohe Abschmelzleistung erforderlich ist.


    Autogen-Schweißstäbe

    Diese Stäbe werden beim autogenen Schweißen verwendet, bei einem Prozess, der keine Elektrizität benötigt. Hierbei werden die Metalle durch eine Flamme bis zum Schmelzpunkt erhitzt. Autogen-Schweißstäbe werden meist in Verbindung mit einem Brenngas wie Acetylen verwendet.

    Die Wahl des richtigen Schweißzusatzwerkstoffs ist entscheidend für die Qualität und Stabilität der Schweißnaht. Jedes Schweißverfahren hat seine eigenen Anforderungen und Bedingungen, es ist wichtig, den am besten geeigneten Zusatzwerkstoff zu wählen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.