Schweißzusatzwerkstoffe sorgen für stabile Verbindungen und sind für verschiedene Schweißverfahren erhältlich. Mehr in unserem Ratgeber
Fronius | Schweißzusatzwerkstoffe
Verkupferte Drahtelektrode mit universellen Einsatzmöglichkeiten im Metall-, Kessel-, Behälter- und Maschinenbau.
Fronius | Schweißzusatzwerkstoffe
Nirodraht auf einer 5-kg-Dornspule für besondere Mobilität.
Fronius | Schweißzusatzwerkstoffe
Aluminium-Schweißdraht für das MIG- und WIG-Schweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen.
Schweißzusatzwerkstoffe sind Materialien, die beim Schweißprozess eingesetzt werden, um eine stabile und dauerhafte Verbindung zwischen den zu verschweißenden Werkstücken herzustellen. Diese Werkstoffe sind in verschiedenen Formen und für verschiedene Schweißverfahren erhältlich.
Massive Schutzgas-Schweißdrähte sind beim MIG/MAG-Schweißen (Metall-Inertgas/Metall-Aktivgas) sehr verbreitet. Sie bestehen aus einem Metallkern und werden in Verbindung mit einem Schutzgas – in der Regel Argon oder CO2 – verwendet. Das Schutzgas schützt den Schmelzpool vor Kontamination durch die Umgebungsluft.
Stabelektroden werden nur beim Elektroden- oder MMA-Schweißen (Manual Metal Arc) verwendet. Sie bestehen aus einem Metallkern, der von einer speziellen Beschichtung aus Mineralien und Metallpulver umgeben ist. Diese Beschichtung erzeugt beim Schweißen die notwendige Schutzatmosphäre.
Beim WIG-Schweißen (Wolfram-Inertgas) werden WIG-Schweißstäbe verwendet. Sie werden manuell in den Schmelzpool eingebracht. Hier wird meist ein inertes Schutzgas wie Argon verwendet, um die Schweißstelle vor Oxidation zu schützen.
Es gibt zwei Varianten von Fülldrähten: selbstschützende Fülldrähte und gasgeschützte Fülldrähte. Selbstschützende Fülldrähte benötigen kein zusätzliches Schutzgas, gasgeschützte Fülldrahte benötigen hingegen noch ein Schutzgas.
Fülldrähte werden für spezielle Aufgaben eingesetzt, zum Beispiel wenn eine hohe Abschmelzleistung erforderlich ist.
Diese Stäbe werden beim autogenen Schweißen verwendet, bei einem Prozess, der keine Elektrizität benötigt. Hierbei werden die Metalle durch eine Flamme bis zum Schmelzpunkt erhitzt. Autogen-Schweißstäbe werden meist in Verbindung mit einem Brenngas wie Acetylen verwendet.
Die Wahl des richtigen Schweißzusatzwerkstoffs ist entscheidend für die Qualität und Stabilität der Schweißnaht. Jedes Schweißverfahren hat seine eigenen Anforderungen und Bedingungen, es ist wichtig, den am besten geeigneten Zusatzwerkstoff zu wählen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!