Menu

Schweißstab CN 13/04 Si, hochlegiert

von Böhler Welding   |   mehr Schweißzusatzwerkstoffe

Drucken
Für Verbindungsschweißungen und Auftragungen an artgleichen 13 Cr(Ni) und 13 Cr-Stählen und Gußwerkstoffen. Geeignet für Wärmebehandlungen, wie Vergüten.
Einsatzbereich
  • 1.4313 X3CrNiMo13-4, 1.4317 GX4CrNi13-4, 1.4407 GX5CrNiMo13-4, 1.4414 GX4CrNiMo13-4, ACI Grade CA 6 NM, UNS S41500
  • Schutzgas: 100 % Argon

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Beständigkeit gegen Ermüdungsrisse und Schwingungsrisskorrosion

Anwendungen/Hinweise
  • empfohlene Wärmeeinbringung max. 1,5 kJ/mm

Technische Daten
  • Vorwärm- und Zwischenlagentemperatur
100–130 °C
  • Wärmenachbehandlung
bei 580–620 °C

besonders gute SchweißbarkeitGleichstrom


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken