Menu

Schweißstab JE-308L (ehem. EAS 2-IG), hochlegiert

von Böhler Welding   |   mehr Schweißzusatzwerkstoffe

Drucken
Hochlegierter WIG-Stab zum Verbindungs- und Auftragschweißen an artgleichen und artähnlichen, stabilisierten und nichtstabilisierten, austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten. Korrosionsbeständig ähnlich wie artgleiche, kohlenstoffarme und stabilisierte, austenitische 18/8 CrNI(N)-Stähle/Stahlgusssorten.
Einsatzbereich
  • Werkstoffe: 1.4301 X5CrNI18-10, 1.4306 X2CrNI19-11, 1.4307 X2CrNI18-9, 1.4311 X2CrNIN18-9, 1.4312 GX10CrNI18-8, 1.4541 X6CrNITI18-10, 1.4546 X5CrNINb18-10, 1.4550 X6CrNINb18-10, UNS S30400, S30403, S30453, S32100, S34700, AISI 304, 304L, 304LN, 302, 321, 347
  • Schutzgas: 100% Argon

Vorteile/Ausführungen
  • exzellente Zähigkeit des Schweißguts

Anwendungen/Hinweise
  • Stabprägung vorne: W 19 9L
  • Stabprägung hinten: ER308L

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–196 bis 350 °C

besonders gute SchweißbarkeitGleichstrom


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken